automatyka domowa i przemysłowa

BZ-2

Moduł bezpiecznikowy BZ-2

Dwugniazdowy moduł bezpiecznikowy na szynę TH-35

Moduł bezpiecznikowy BZ-2

Dlaczego warto wybrać BZ-2?

Dwa gniazda bezpiecznikowe

Wkładki topikowe Ø5×20 mm

Maksymalnie 250 V AC/DC

Prąd obciążenia do 6,3 A

Sygnalizacja czerwoną diodą LED

Montaż na szynie TH-35

Szerokość 1 modułu

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Praca od -25 do 50°C

BZ-2 jest modułem dwugniazdowym, dzięki czemu umożliwia zastosowanie dwóch wkładek topikowych w jednej kompaktowej obudowie. To ogranicza liczbę zajętych miejsc w rozdzielnicy i ułatwia uporządkowanie zabezpieczeń odbiorników w instalacjach domowych, budynkowych oraz przemysłowych.

Przepalenie wkładki topikowej sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody LED. Instalator lub serwisant może szybciej zlokalizować zadziałane zabezpieczenie, co skraca przestoje i ułatwia obsługę rozdzielnicy bez konieczności czasochłonnego sprawdzania każdego toru.

Obudowa o szerokości 18 mm przeznaczona do montażu na szynie TH-35 pozwala łatwo włączyć moduł do typowej aparatury modułowej. Zaciski śrubowe 2,5 mm² zapewniają klasyczny sposób podłączenia przewodów w układach zabezpieczeń instalacji.
Moduł bezpiecznikowy BZ-2 Moduł bezpiecznikowy BZ-2 Moduł bezpiecznikowy BZ-2
Kompaktowa budowa

Kompaktowa budowa

Dwa gniazda zabezpieczeń w obudowie o szerokości jednego modułu.

Czytelna sygnalizacja

Czytelna sygnalizacja

Czerwona LED informuje o przepalonej wkładce topikowej.

Standardowa instalacja

Standardowa instalacja

Montaż na szynie TH-35 i podłączenie zaciskami śrubowymi.

BZ-2 – wizualizacja urządzenia

Moduł bezpiecznikowy BZ-2

Poznaj inne zalety BZ-2

Na zewnątrz widoczna jest kompaktowa obudowa o szerokości 1 modułu, przeznaczona do zabudowy w rozdzielnicy.

Front urządzenia obejmuje dwa dostępne gniazda na wkładki topikowe Ø5×20 mm, odpowiadające dwóm torom zabezpieczenia.

Na panelu znajdują się dwie diody LED informujące wizualnie o przepaleniu wkładki bezpiecznikowej.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju do 2,5 mm² zgodnie ze schematem instalacji.

Konstrukcja obudowy zawiera element montażowy do osadzenia modułu na standardowej szynie TH-35 w skrzynce rozdzielczej.

Materiały dodatkowe

Zobacz także nasze inne urządzenie: Lampki sygnalizacyjne na szynę LK-713K, LK-BZ-3K

Zobacz także nasze inne urządzenie: Moduły przekaźnikowe (przekaźniki interfejsowe) - przegląd oferty F&F

Zobacz także nasze inne urządzenie: FOX prezentacja systemu sterowania wifi.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
160-250 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0-2,5 mm²
Prąd znamionowy In
6,3 A
Napięcie znamionowe
230 V
Liczba poziomów
2
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Przykręcanie
Rodzaj wskaźnika zadziałania
LED
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Kolor
Szary
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0-2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0-2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0-2,5 mm²
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
70 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F