automatyka domowa i przemysłowa

BZ-4

Moduł bezpiecznikowy BZ-4

Moduł bezpiecznikowy 4-gniazdowy na szynę DIN

Moduł bezpiecznikowy BZ-4

Dlaczego warto wybrać BZ-4?

Cztery gniazda bezpiecznikowe

Wkładki topikowe Ø5×20 mm

Maksymalny prąd 6,3 A

Napięcie do 250 V AC/DC

Sygnalizacja czerwoną diodą LED

Montaż na szynie TH-35

Szerokość 2 moduły

Temperatura pracy -25÷50°C

Stopień ochrony IP20

BZ-4 pozwala zorganizować ochronę czterech torów w jednym module rozdzielnicowym. Takie rozwiązanie upraszcza budowę instalacji, ogranicza liczbę oddzielnych elementów w szafie i ułatwia porządkowanie obwodów zasilających odbiorniki elektryczne.

Zadziałanie bezpiecznika jest sygnalizowane świeceniem czerwonej diody LED. Instalator lub obsługa techniczna może szybciej zidentyfikować tor wymagający wymiany wkładki, co przyspiesza diagnostykę i ogranicza przestoje w instalacji.

Obudowa o szerokości 2 modułów jest przystosowana do montażu na szynie TH-35, dlatego moduł można łatwo włączyć do standardowej rozdzielnicy. To korzystne w instalacjach domowych, budynkowych i technicznych, gdzie ważne są oszczędność miejsca oraz czytelny układ zabezpieczeń.
Moduł bezpiecznikowy BZ-4 Moduł bezpiecznikowy BZ-4 Moduł bezpiecznikowy BZ-4
Ochrona odbiorników

Ochrona odbiorników

Zabezpiecza obwody przed skutkami przekroczenia dopuszczalnego prądu.

Szybka diagnostyka

Szybka diagnostyka

Dioda LED wskazuje przepaloną wkładkę topikową.

Standardowy montaż

Standardowy montaż

Pasuje do rozdzielnic z szyną montażową TH-35.

BZ-4 – wizualizacja urządzenia

Moduł bezpiecznikowy BZ-4

Poznaj inne zalety BZ-4

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do montażu w skrzynce rozdzielczej.

Na froncie znajdują się cztery gniazda przeznaczone do wkładek topikowych Ø5×20 mm, odpowiadające torom G1-G4.

Widoczne diody LED informują o zadziałaniu bezpiecznika, czyli przepaleniu wkładki w zabezpieczanym torze.

Moduł wyposażono w śrubowe zaciski przyłączeniowe do podłączenia przewodów obwodów zabezpieczanych.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie urządzenia na standardowej szynie montażowej TH-35 w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Zobacz także nasze inne urządzenie: Lampki sygnalizacyjne na szynę LK-713K, LK-BZ-3K

Zobacz także nasze inne urządzenie: Moduły przekaźnikowe (przekaźniki interfejsowe) - przegląd oferty F&F

Zobacz także nasze inne urządzenie: FOX prezentacja systemu sterowania wifi.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
160-250 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0-2,5 mm²
Prąd znamionowy In
6,3 A
Napięcie znamionowe
230 V
Liczba poziomów
4
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Przykręcanie
Rodzaj wskaźnika zadziałania
LED
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Kolor
Szary
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0-2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0-4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0-2,5 mm²
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
70 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F