automatyka domowa i przemysłowa

CKF

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF

Kontrola faz i ochrona silników trójfazowych

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF

Dlaczego warto wybrać CKF?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Kontrola kolejności faz

Próg asymetrii 45 V

Min. napięcie fazy 150V, maks. napięcie fazy 280V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Separowany styk 1 × NO

Pobór mocy 1,6W

Montaż natynkowy IP20

CKF odłącza silnik przy zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub przy asymetrii napięciowej przekraczającej 45 V. Dzięki temu ogranicza ryzyko przegrzania, przeciążenia i uszkodzenia silnika w instalacjach trójfazowych.

Urządzenie kontroluje kolejność faz przed czujnikiem i nie pozwala na uruchomienie silnika, gdy podłączenie mogłoby spowodować niepożądaną zmianę kierunku obrotów. To ważne w napędach, pompach, wentylatorach i maszynach wymagających właściwego kierunku wirowania.

Separowany styk 1 × NO może pracować w obwodzie cewki stycznika załączającego silnik. Opóźnienie wyłączenia 4 s pomaga uniknąć reakcji na krótkotrwałe spadki napięcia, zwiększając niezawodność układu sterowania.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF
Niezawodna kontrola

Niezawodna kontrola

Monitoruje kluczowe parametry sieci trójfazowej przed uruchomieniem silnika.

Prosta integracja

Prosta integracja

Styk NO umożliwia włączenie w obwód sterowania stycznikiem.

Czytelna diagnostyka

Czytelna diagnostyka

Diody LED ułatwiają szybką ocenę stanu zasilania.

CKF – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF

Poznaj inne zalety CKF

Kompaktowa obudowa przystosowana do montażu natynkowego pozwala umieścić urządzenie bezpośrednio przy instalacji sterowania.

Z obudowy wyprowadzono przewody OMY do podłączenia faz, przewodu neutralnego oraz obwodu styku przekaźnika.

Na froncie widoczne są dwie diody LED informujące o poprawnym zasilaniu lub nieprawidłowej kolejności faz.

Na obudowie nie ma widocznych pokręteł ani przełączników regulacyjnych, ponieważ próg asymetrii jest stały.

Widoczna, niewielka forma urządzenia odpowiada wymiarom 51 × 67 × 26 mm, ułatwiając montaż w ograniczonej przestrzeni.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie z końcówką lutowniczą
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Szerokość
51 mm
Wysokość
67 mm
Głębokość
26 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F