automatyka domowa i przemysłowa

CKF-316

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316

Czujnik kolejności i zaniku fazy do ochrony silników

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316

Dlaczego warto wybrać CKF-316?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Kontrola kolejności faz

Próg asymetrii 55 V

Pobór mocy 1,6W

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Styk przekaźnikowy separowany 1 × NO/NC

Montaż na szynie DIN TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

CKF-316 nadzoruje obecność napięcia w każdej fazie sieci trójfazowej. W przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie urządzenie odłącza silnik, chroniąc uzwojenia i ograniczając ryzyko kosztownej awarii napędu.

Czujnik reaguje na asymetrię napięciową przekraczającą 55 V, a ponowne załączenie następuje automatycznie po spadku asymetrii o wartość histerezy 5 V. Takie działanie zapewnia stabilną kontrolę warunków zasilania bez konieczności ręcznej regulacji progu.

Urządzenie wykrywa nieprawidłową kolejność faz, która mogłaby spowodować zmianę kierunku wirowania silnika. Blokada uruchomienia do czasu przywrócenia właściwej kolejności zwiększa bezpieczeństwo maszyn i procesów technologicznych.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316 Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316 Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316
Niezawodna kontrola

Niezawodna kontrola

Monitoruje kluczowe parametry zasilania trójfazowego.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje jeden moduł w rozdzielnicy.

Sygnalizacja LED

Sygnalizacja LED

Ułatwia szybką ocenę stanu pracy.

CKF-316 – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316

Poznaj inne zalety CKF-316

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Kształt obudowy umożliwia instalację na standardowej szynie TH-35 stosowanej w aparaturze modułowej.

Na froncie obudowy widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia faz, przewodu neutralnego oraz styku przekaźnikowego.

Panel czołowy wyposażono w dwie diody LED informujące o stanie zasilania oraz nieprawidłowej kolejności faz.

Na obudowie znajdują się czytelne oznaczenia przyłączy, ułatwiające identyfikację torów fazowych i styków.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F