automatyka domowa i przemysłowa

CKF-316-TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316 TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy TrueRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316 TRMS

Dlaczego warto wybrać CKF-316-TRMS?

Zasilanie 3×400 V + N

Pomiar napięcia TrueRMS

Kontrola zaniku faz

Kontrola kolejności faz

Asymetria zadziałania 55 V

Styk 1×NO/NC separowany

Obciążenie przekaźnika 8 A

Montaż na szynie TH-35

Pobór mocy 1,6W

Czujnik mierzy rzeczywistą wartość skuteczną napięcia, co pozwala na poprawną pracę także w zakłóconych sieciach zasilających. To istotna przewaga w instalacjach przemysłowych, gdzie odkształcenia napięcia mogą wpływać na wiarygodność standardowych pomiarów.

Urządzenie reaguje na zanik fazy, przekroczenie progów napięcia, asymetrię międzyfazową oraz nieprawidłową kolejność faz. Dzięki temu chroni napęd przed pracą w warunkach mogących prowadzić do uszkodzenia silnika lub błędnego kierunku obrotów.

Przy asymetrii napięciowej wyłączenie następuje z opóźnieniem 4 s, a ponowne załączenie po powrocie prawidłowych parametrów również jest opóźnione. Takie działanie pomaga utrzymać stabilność procesu i redukuje reakcje na chwilowe zakłócenia sieci.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316 TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316 TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316 TRMS
Do silników trójfazowych

Do silników trójfazowych

Przeznaczony do ochrony napędów zasilanych z sieci 3×400 V + N.

Sygnalizacja LED

Sygnalizacja LED

Ułatwia szybką ocenę poprawności zasilania i stanu przekaźnika.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Szerokość 18 mm pozwala oszczędzać miejsce w rozdzielnicy.

CKF-316-TRMS – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316 TRMS

Poznaj inne zalety CKF-316-TRMS

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 1 modułu, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie obudowy widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów fazowych, neutralnego oraz styków przekaźnika.

Panel czołowy wyposażono w zieloną i czerwoną diodę LED, które wizualnie sygnalizują stan pracy oraz wykryte nieprawidłowości.

Na obudowie znajdują się czytelne numery zacisków oraz oznaczenia wejść i wyjść ułatwiające identyfikację połączeń podczas montażu.

Front urządzenia zawiera nazwę modelu, oznaczenie napięcia zasilania oraz symbolikę związaną z kontrolą kolejności faz.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F