automatyka domowa i przemysłowa

CKF-317

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-317

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-317

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-317

Dlaczego warto wybrać CKF-317?

Zasilanie 3×400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Kontrola kolejności faz

Regulowany próg 40÷80 V

Histereza napięciowa 5 V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Styk separowany 1×NO/NC maksymalny prąd 10A

Sygnalizacja 2×LED

Montaż na szynie DIN TH-35

Czujnik wyłącza układ przy zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub przy asymetrii przekraczającej ustawiony próg. Takie działanie zabezpiecza silnik przed pracą w niebezpiecznych warunkach i zwiększa niezawodność instalacji trójfazowej.

Urządzenie kontroluje kolejność faz i nie pozwala na uruchomienie silnika, gdy zmiana faz mogłaby spowodować niepożądany kierunek wirowania. To ważna funkcja w napędach, pompach, wentylatorach i maszynach, gdzie kierunek pracy ma znaczenie dla bezpieczeństwa procesu.

Zakres nastawy 40÷80 V umożliwia dopasowanie progu zadziałania do wymagań konkretnej instalacji. Opóźnienie wyłączenia 4 s ogranicza reakcje na chwilowe spadki napięcia, a histereza 5 V wspiera stabilny automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu zakłócenia.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-317 Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-317 Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-317
Kompaktowy format

Kompaktowy format

Szerokość 18 mm ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni.

Niska moc pobierana

Niska moc pobierana

Pobór mocy 1,6 W wspiera efektywną pracę instalacji.

Praca w rozdzielnicach

Praca w rozdzielnicach

Stopień ochrony IP20 odpowiada typowym zastosowaniom aparatury modułowej.

CKF-317 – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-317

Poznaj inne zalety CKF-317

Kompaktowa obudowa o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, pozwala oszczędzać miejsce w rozdzielnicy.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do montażu na standardowej szynie DIN TH-35 w szafach i rozdzielnicach.

Widoczne zaciski śrubowe służą do podłączenia faz, przewodu neutralnego oraz styku przekaźnikowego w obwodzie sterowania.

Na froncie znajdują się dwie diody LED sygnalizujące stan zasilania oraz nieprawidłową kolejność faz zgodnie z opisem pracy urządzenia.

Na panelu frontowym znajduje się pokrętło do ustawiania progu asymetrii napięciowej zadziałania w zakresie 40÷80 V.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F