automatyka domowa i przemysłowa

CKF-318-TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-318 TRMS

CKF-318 TRMS – czujnik kolejności i zaniku faz do ochrony silników

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-318 TRMS

Dlaczego warto wybrać CKF-318-TRMS?

Zasilanie 3×400 V bez neutralnego

Pomiar napięcia TrueRMS

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Kontrola kolejności faz

Dwa separowane wyjścia przekaźnikowe

Obciążenie styków 2×6 A

Regulowana asymetria 20–80 V

Montaż na szynie DIN TH-35

Obudowa 1 moduł, IP20

Czujnik mierzy rzeczywistą wartość skuteczną napięcia, co pozwala zachować poprawną kontrolę parametrów także przy odkształconym przebiegu zasilania. To ważna przewaga w instalacjach przemysłowych, gdzie zakłócenia sieci mogą wpływać na działanie standardowych układów kontroli napięcia.

CKF-318 TRMS reaguje na zanik fazy, asymetrię, spadek i wzrost napięcia oraz błędną kolejność faz. Tak szeroki zakres monitorowania ogranicza ryzyko uszkodzenia silnika, niekontrolowanej zmiany kierunku obrotów oraz przestojów wynikających z nieprawidłowego zasilania.

Możliwość ustawienia progu asymetrii napięciowej oraz czasów reakcji pozwala dopasować działanie czujnika do charakteru instalacji. Opóźnienie wyłączenia pomaga uniknąć zbędnych reakcji na chwilowe wahania, zwiększając stabilność pracy układu automatyki.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-318 TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-318 TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-318 TRMS
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Przeznaczony do układów 3×400 V bez przewodu neutralnego.

Praca automatyczna

Praca automatyczna

Samoczynnie rozłącza i ponownie załącza wyjście po stabilizacji parametrów.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy 1,6 W sprzyja ekonomicznej eksploatacji.

CKF-318-TRMS – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-318 TRMS

Poznaj inne zalety CKF-318-TRMS

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przystosowaną do zabudowy w rozdzielnicy elektrycznej.

Na obudowie znajdują się dostępne z zewnątrz zaciski śrubowe do podłączenia faz oraz obwodów wyjściowych przekaźnika.

Panel czołowy wyposażono w zieloną i czerwoną diodę LED, które wizualnie informują o stanie zasilania i wykrytych błędach.

Widoczne na panelu czołowym pokrętła umożliwiają ustawienie wymaganych wartości pracy zgodnie z potrzebami instalacji.

Konstrukcja obudowy pozwala zamontować czujnik na standardowej szynie DIN TH-35 w szafie lub rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
60 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków przełącznych
2
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
320-480 V
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
320-480 V
Znamionowy prąd załączania
6 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F