automatyka domowa i przemysłowa

CKF-319-TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-319 TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy TrueRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-319 TRMS

Dlaczego warto wybrać CKF-319-TRMS?

Pomiar napięcia TrueRMS

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku fazy

Kontrola kolejności faz

Regulacja asymetrii 20÷80 V

Opóźnienie: załączenia 1-60s, wyłączenia 1÷10 s

Wyjścia przekaźnikowe 2 × 8 A

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia pozwala czujnikowi prawidłowo pracować także w zakłóconych lub odkształconych sieciach zasilających. To istotna przewaga w instalacjach przemysłowych, gdzie jakość energii może zmieniać się pod wpływem napędów, styczników i innych odbiorników.

CKF-319-TRMS reaguje na zanik fazy, spadek napięcia poniżej 150 V, wzrost napięcia powyżej 280 V, asymetrię między fazami oraz błędną kolejność faz. Dzięki temu chroni silnik przed typowymi stanami awaryjnymi, które mogą prowadzić do uszkodzenia napędu lub nieprawidłowego kierunku wirowania.

Możliwość ustawienia asymetrii zadziałania w zakresie 20÷80 V oraz opóźnienia wyłączenia przy asymetrii 1÷10 s ułatwia dopasowanie czujnika do konkretnej aplikacji. Urządzenie może eliminować zbędne reakcje na chwilowe zakłócenia, zachowując jednocześnie skuteczną ochronę układu.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-319 TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-319 TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-319 TRMS
Przemysłowa niezawodność

Przemysłowa niezawodność

Stabilna kontrola parametrów sieci w układach trójfazowych.

Oszczędna praca

Oszczędna praca

Pobór mocy urządzenia wynosi 1,6 W.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Szerokość 18 mm ułatwia instalację w rozdzielnicy.

CKF-319-TRMS – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-319 TRMS

Poznaj inne zalety CKF-319-TRMS

Urządzenie ma wąską obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Konstrukcja obudowy umożliwia instalację na standardowej szynie TH-35, typowej dla szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilających i wyjść przekaźnikowych, obsługujące przewody do 2,5 mm².

Panel czołowy wyposażono w dwie diody LED, zieloną i czerwoną, wskazujące stan zasilania, odliczanie oraz wykryte błędy.

Na froncie dostępne są pokrętła umożliwiające ustawienie wymaganych wartości pracy, w tym parametrów związanych z asymetrią i czasami reakcji.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
60 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
2
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
8 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F