automatyka domowa i przemysłowa

CKF-320-TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-320-TRMS

CKF-320-TRMS – mikroprocesorowy czujnik kolejności i zaniku fazy

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-320-TRMS

Dlaczego warto wybrać CKF-320-TRMS?

Zasilanie 3×400 V + N

Pomiar napięcia TrueRMS

Kontrola zaniku i asymetrii

Kontrola kolejności faz

Regulowane progi napięciowe

Opóźnienie wyłączenia 1÷10 s

Styki 2×NO/NC 8 A

Montaż na szynie DIN TH-35

Obudowa 1 moduł, IP20

CKF-320-TRMS mierzy rzeczywistą wartość skuteczną napięcia, dzięki czemu zachowuje poprawność działania także przy odkształconym napięciu zasilającym. To istotne w instalacjach przemysłowych, gdzie zakłócenia sieci mogą wpływać na stabilność pracy napędów i aparatury sterującej.

Urządzenie wykrywa zanik fazy, spadek napięcia poniżej ustawionej wartości, wzrost napięcia powyżej ustawionej wartości oraz nieprawidłową kolejność faz. Tak szeroki zakres kontroli zwiększa bezpieczeństwo silników trójfazowych i pomaga zapobiegać niepożądanym przestojom.

Regulowane progi dolny i górny oraz opóźnienie wyłączenia przy nieprawidłowym napięciu pozwalają dopasować pracę czujnika do konkretnej aplikacji. Opóźniona reakcja ogranicza przypadkowe wyłączenia przy chwilowych wahaniach sieci, a automatyczny powrót po normalizacji parametrów usprawnia eksploatację układu.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-320-TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-320-TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-320-TRMS
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Przeznaczony do układów zasilania 3×400 V + N.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy urządzenia wynosi 1,6 W.

Praca w rozdzielnicy

Praca w rozdzielnicy

Stopień ochrony IP20 i montaż na szynie DIN TH-35.

CKF-320-TRMS – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-320-TRMS

Poznaj inne zalety CKF-320-TRMS

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilania oraz obwodów wyjściowych przekaźnika.

Panel czołowy wyposażono w zieloną i czerwoną diodę LED do wizualnej sygnalizacji stanu pracy oraz błędów.

Na froncie widoczne są pokrętła umożliwiające ustawienie wymaganych wartości progów napięciowych i czasu reakcji.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do instalacji na standardowej szynie DIN TH-35 w szafie lub rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Znamionowy prąd załączania
8 A
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F