automatyka domowa i przemysłowa

CKF-B

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B

CKF-B – czujnik kolejności i zaniku fazy do ochrony silników

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B

Dlaczego warto wybrać CKF-B?

Zasilanie 3×400V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Kontrola kolejności faz

Przekaźnikowy styk 1×NO

Obciążenie styku do 10 A

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Sygnalizacja zasilania 2×LED

Montaż na szynie DIN TH-35

Obudowa 2 moduły, IP20

CKF-B odłącza napęd przy zaniku fazy lub nadmiernej asymetrii napięć, ograniczając ryzyko przeciążenia i uszkodzenia silnika. To istotne zabezpieczenie w układach pomp, wentylatorów, maszyn oraz innych odbiorników wymagających stabilnego zasilania trójfazowego.

Urządzenie kontroluje kolejność faz i nie pozwala na uruchomienie silnika, gdy zamiana faz mogłaby spowodować niepożądany kierunek wirowania. Dzięki temu zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji oraz chroni instalację przed skutkami błędnego podłączenia.

Opóźnienie wyłączenia 4 s zapobiega przypadkowemu zatrzymaniu silnika przy krótkotrwałych zakłóceniach napięcia. Automatyczny powrót po ustąpieniu anomalii i przekroczeniu histerezy 5 V wspiera ciągłość pracy instalacji bez zbędnej ingerencji obsługi.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B
Stały próg

Stały próg

Asymetria 55 V bez regulacji użytkownika.

Niski pobór

Niski pobór

Pobór mocy 0,8 W ogranicza straty w rozdzielnicy.

Styk separowany

Styk separowany

Separacja styku ułatwia włączenie w obwód sterowania.

CKF-B – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B

Poznaj inne zalety CKF-B

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilających oraz obwodu przekaźnikowego.

Widoczne oznaczenia L1, L2, L3, N oraz numeracja zacisków ułatwiają identyfikację punktów podłączenia.

Na panelu znajdują się dwie diody sygnalizacyjne informujące o stanie zasilania i kolejności faz.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do instalacji na standardowej szynie DIN TH-35 w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F