automatyka domowa i przemysłowa

CKF-BR-TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR TRMS

Dlaczego warto wybrać CKF-BR-TRMS?

Zasilanie 3×400 V + N

Pomiar napięcia TrueRMS

Kontrola zaniku fazy

Kontrola kolejności faz

Regulowana asymetria 40÷80 V

Styk przekaźnikowy 1×NO/NC

Obciążenie do 16 A

Montaż na szynie TH-35

Sygnalizacja 2×LED

Czujnik mierzy rzeczywistą wartość skuteczną napięcia, co pozwala zachować poprawną reakcję także przy odkształconym przebiegu zasilania. To ważna przewaga w instalacjach przemysłowych, gdzie zakłócenia sieci mogą wpływać na wiarygodność standardowych pomiarów.

Urządzenie reaguje na zanik fazy, przekroczenie dopuszczalnych wartości napięcia, asymetrię między fazami oraz nieprawidłową kolejność faz. Dzięki temu ogranicza ryzyko awarii silnika, błędnego kierunku obrotów i przestojów w układach automatyki.

Zakres nastawy 40÷80 V umożliwia dopasowanie progu zadziałania do wymagań konkretnej instalacji. Użytkownik może dobrać poziom zabezpieczenia do charakteru zasilania i wrażliwości chronionego napędu.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR TRMS
Do instalacji trójfazowych

Do instalacji trójfazowych

Przeznaczony do nadzoru sieci 3×400 V + N.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje 2 moduły w rozdzielnicy elektrycznej.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy urządzenia wynosi 1,6 W.

CKF-BR-TRMS – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR TRMS

Poznaj inne zalety CKF-BR-TRMS

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu na szynie TH-35 w rozdzielnicy.

Na froncie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia faz, przewodu neutralnego oraz styków przekaźnika wyjściowego.

Panel czołowy posiada widoczną regulację progu asymetrii napięciowej w zakresie 40 - 80 V.

Z przodu znajdują się diody LED informujące o prawidłowej pracy oraz o nieprawidłowej kolejności faz.

Obudowa zawiera nadrukowane oznaczenia zacisków, schemat funkcji oraz opis zasilania 3×400 V + N.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F