automatyka domowa i przemysłowa

CKF-B-TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B TrueRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B TRMS

Dlaczego warto wybrać CKF-B-TRMS?

Zasilanie 3×400 V+N

Pomiar napięcia TrueRMS

Kontrola zaniku fazy

Kontrola kolejności faz

Asymetria zadziałania 55 V

Styk separowany 1×NO

Obciążenie do 16 A

Montaż na szynie TH-35

Sygnalizacja 2×LED

Czujnik mierzy rzeczywistą wartość skuteczną napięcia, co pozwala zachować poprawne działanie także w sieciach zakłóconych lub z odkształconym przebiegiem napięcia. To zwiększa pewność kontroli parametrów zasilania w układach automatyki przemysłowej.

Urządzenie reaguje na zanik fazy, przekroczenie progów napięciowych oraz asymetrię między fazami powyżej 55 V. Odłączenie napędu przez przekaźnik ogranicza ryzyko przegrzania, uszkodzenia lub pracy silnika w niebezpiecznych warunkach zasilania.

W przypadku nieprawidłowej kolejności faz czujnik nie pozwala na uruchomienie silnika, zapobiegając niepożądanej zmianie kierunku wirowania. Funkcja jest szczególnie istotna w maszynach, pompach, wentylatorach i napędach wymagających stałego kierunku pracy.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B TRMS
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Przeznaczony do układów zasilania 3×400 V+N.

Automatyczny powrót

Automatyczny powrót

Załącza przekaźnik po powrocie prawidłowych parametrów sieci.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy urządzenia wynosi 1,6 W.

CKF-B-TRMS – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B TRMS

Poznaj inne zalety CKF-B-TRMS

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie czujnika na standardowej szynie montażowej TH-35 w szafie lub skrzynce rozdzielczej.

Na panelu dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia faz, przewodu neutralnego oraz obwodu wyjściowego przekaźnika.

Front urządzenia wyposażono w zieloną i czerwoną diodę LED, które sygnalizują poprawną pracę oraz stany błędów.

Na przednim panelu widoczne są nazwa modelu, napięcie zasilania 3×400 V+N oraz schematyczne oznaczenia zacisków.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F