automatyka domowa i przemysłowa

CKF-BT-TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BT TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy TrueRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BT TRMS

Dlaczego warto wybrać CKF-BT-TRMS?

Zasilanie 3×400 V + N

Pomiar napięcia TrueRMS

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Kontrola kolejności faz

Przekaźnik 1×NO/NC 16 A

Regulowane opóźnienie wyłączenia

Sygnalizacja 2×LED

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 2 moduły, IP20

Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia pozwala zachować poprawność działania także przy odkształconym przebiegu zasilania. To istotne w instalacjach przemysłowych, gdzie zakłócenia mogą wynikać z pracy napędów, przekształtników lub innych odbiorników nieliniowych.

Urządzenie reaguje na zanik fazy, przekroczenie dopuszczalnych wartości napięcia, asymetrię międzyfazową oraz błędną kolejność faz. Dzięki temu zapobiega pracy silnika w warunkach grożących przegrzaniem, utratą momentu lub niepożądaną zmianą kierunku obrotów.

Regulacja poziomu asymetrii i opóźnienia wyłączenia ułatwia dopasowanie czujnika do konkretnej aplikacji. Opóźniona reakcja przy asymetrii pomaga uniknąć przypadkowych wyłączeń podczas krótkich zaburzeń sieci, zwiększając ciągłość pracy układu.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BT TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BT TRMS Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BT TRMS
Do sieci trójfazowych

Do sieci trójfazowych

Przeznaczony do instalacji 3×400 V + N.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy urządzenia wynosi 1,6 W.

Praca w rozdzielnicy

Praca w rozdzielnicy

Stopień ochrony IP20 i montaż TH-35.

CKF-BT-TRMS – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BT TRMS

Poznaj inne zalety CKF-BT-TRMS

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na froncie widoczne są oznaczone zaciski śrubowe do podłączenia zasilania trójfazowego, przewodu neutralnego oraz styków przekaźnika.

Panel czołowy wyposażono w zieloną i czerwoną diodę LED informujące wizualnie o stanie pracy oraz wykrytych nieprawidłowościach.

Na froncie znajdują się dwa dostępne pokrętła do ustawienia poziomu asymetrii oraz opóźnienia wyłączenia.

Konstrukcja obudowy przewiduje montaż na standardowej szynie TH-35, typowej dla szaf i rozdzielnic automatyki.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F