automatyka domowa i przemysłowa

CTL-01

Detektor tlenku węgla CTL-01

Bateryjny detektor tlenku węgla CTL-01

Detektor tlenku węgla CTL-01

Dlaczego warto wybrać CTL-01?

Elektrochemiczny sensor tlenku węgla

Alarm akustyczny powyżej 85 dB

Kompaktowa obudowa ø115x28 mm

Zasilanie bateryjne 2×AA LR6

Żywotność detektora 10 lat

Żywotność baterii 3 lata

Sygnalizacja optyczna i akustyczna

Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN-50291-1:2018-06

Montaż wewnętrzny na ścianie

CTL-01 wykorzystuje elektrochemiczny sensor przeznaczony do monitorowania tlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie reaguje na niebezpieczne oraz podwyższone stężenia CO, wspierając szybką identyfikację zagrożenia w miejscach, gdzie pracują urządzenia spalające paliwo.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu tlenku węgla detektor uruchamia pulsujący alarm dźwiękowy, migający wskaźnik „ALARM” oraz prezentuje zmierzoną wartość na ekranie LCD. Takie połączenie sygnałów ułatwia zauważenie zagrożenia i podjęcie właściwych działań.

Zasilanie z dwóch baterii alkalicznych AA LR6 umożliwia montaż bez instalacji przewodowej. Niski pobór mocy w trybie czuwania, żywotność baterii do 3 lat oraz okres eksploatacji detektora wynoszący 10 lat ograniczają obsługę serwisową i zwiększają wygodę użytkowania.
Detektor tlenku węgla CTL-01 Detektor tlenku węgla CTL-01 Detektor tlenku węgla CTL-01
Bezpieczeństwo domowe

Bezpieczeństwo domowe

Monitoruje CO w pomieszczeniach i ostrzega przed zagrożeniem.

Prosta instalacja

Prosta instalacja

Bateryjne zasilanie ułatwia montaż bez przewodów.

Czytelna obsługa

Czytelna obsługa

LCD, diody i sygnał dźwiękowy wspierają szybką reakcję.

CTL-01 – wizualizacja urządzenia

Detektor tlenku węgla CTL-01

Poznaj inne zalety CTL-01

Detektor ma kompaktową, okrągłą obudowę o wymiarach Ø115×28 mm, przeznaczoną do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Na froncie znajduje się ekran LCD prezentujący wskazania stężenia tlenku węgla oraz komunikaty alarmowe i serwisowe.

Widoczny przycisk TEST umożliwia sprawdzenie sygnalizacji urządzenia oraz obsługę funkcji wyciszenia zgodnie z instrukcją.

Na panelu umieszczono kontrolki informujące o zasilaniu, alarmie, usterce i stanie baterii, widoczne podczas pracy detektora.

Urządzenie mocuje się na podstawie montażowej przykręcanej do ściany; dostęp do baterii wymaga zdjęcia detektora z uchwytu.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ 2025 - Czujniki: DYMU; CZADU; CZADU + GAZU. Porównanie, różnice. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki tlenku węgla, gazu i dymu - Przegląd oferty F&F — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki dymu, czadu, gazu: Gdzie umieścić? Gdzie zamontować? — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Głośność
85 dB
Wysokość/głębokość
28 mm
Średnica
115 mm
Szerokość
0 mm
Długość
0 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Głośność
0 dB(A)
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Znamionowy prąd załączania
0 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Napięcie zasilające dla DC
3-3 V
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Urządzenie autonomiczne
Tak
Wykrywa gaz toksyczny
Tak
Wykrywa gaz łatwopalny
Tak
Wykrywa gaz wybuchowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor
Biały
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Sposób montażu
Inne
Wykrywa tlenek węgla (CO)
Tak
Wykrywa amoniak (NH3)
Nie
Wykrywa butan (C4H10)
Nie
Wykrywa gaz ziemny
Nie
Wykrywa dwutlenek węgla (CO2)
Nie
Wykrywa metan (CH4)
Tak
Wykrywa gaz usypiający
Nie
Wykrywa propan (C3H8)
Nie
Wykrywa gaz drażniący
Nie
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100-240 V
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Tak

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F