automatyka domowa i przemysłowa

CTL-02

Detektor tlenku węgla CTL-02

Bateryjny detektor tlenku węgla CTL-02

Detektor tlenku węgla CTL-02

Dlaczego warto wybrać CTL-02?

Elektrochemiczny sensor tlenku węgla

Sygnalizacja optyczna i akustyczna

Alarm akustyczny powyżej 85 dB

Kompaktowa obudowa ø115x28 mm

Zasilanie bateryjne 2×AA LR6

Żywotność detektora 10 lat

Żywotność baterii 3 lata

Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN-50291-1:2018-06

Montaż wewnętrzny na ścianie

Elektrochemiczny sensor monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i pozwala wykrywać zarówno poziomy bezpośrednio niebezpieczne, jak i podwyższone wartości mogące wpływać na samopoczucie przy dłuższej ekspozycji.

W przypadku zagrożenia urządzenie uruchamia pulsujący sygnał dźwiękowy, migający wskaźnik ALARM oraz prezentuje zmierzone stężenie na ekranie LCD. Użytkownik otrzymuje jednoznaczną informację wymagającą natychmiastowej reakcji.

Zasilanie dwiema bateriami AA LR6 eliminuje konieczność podłączenia do instalacji elektrycznej. Niski pobór mocy, 3-letnia żywotność baterii i 10-letni okres pracy detektora wspierają wygodne użytkowanie w budynkach mieszkalnych.
Detektor tlenku węgla CTL-02 Detektor tlenku węgla CTL-02 Detektor tlenku węgla CTL-02
Bezpieczeństwo domowe

Bezpieczeństwo domowe

Przeznaczony do wewnętrznego monitorowania obecności tlenku węgla.

Czytelna obsługa

Czytelna obsługa

LCD, diody i sygnał dźwiękowy wspierają szybką reakcję.

Prosta instalacja

Prosta instalacja

Bateryjne zasilanie ułatwia montaż bez przewodów.

CTL-02 – wizualizacja urządzenia

Detektor tlenku węgla CTL-02

Poznaj inne zalety CTL-02

Urządzenie ma kompaktową obudowę o wymiarach Ø115×28 mm, przystosowaną do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Na froncie znajduje się ekran LCD pokazujący zmierzone stężenie tlenku węgla oraz komunikaty alarmowe lub serwisowe.

Przycisk TEST umieszczony na obudowie umożliwia kontrolę działania, a także wyciszenie wybranych sygnałów zgodnie z instrukcją.

Na panelu widoczne są kontrolki sygnalizujące pracę, alarm, usterkę oraz stan baterii poprzez odpowiednie miganie.

Detektor mocowany jest do ściennego uchwytu montażowego; podstawa znajduje się z tyłu i jest dostępna po zdjęciu urządzenia.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ 2025 - Czujniki: DYMU; CZADU; CZADU + GAZU. Porównanie, różnice. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki tlenku węgla, gazu i dymu - Przegląd oferty F&F — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki dymu, czadu, gazu: Gdzie umieścić? Gdzie zamontować? — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Głośność
85 dB
Wysokość/głębokość
28 mm
Średnica
115 mm
Szerokość
0 mm
Długość
0 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Głośność
0 dB(A)
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Znamionowy prąd załączania
0 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Napięcie zasilające dla DC
3-3 V
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Urządzenie autonomiczne
Tak
Wykrywa gaz toksyczny
Tak
Wykrywa gaz łatwopalny
Tak
Wykrywa gaz wybuchowy
Tak
Wykrywa tlenek węgla (CO)
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor
Biały
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Sposób montażu
Inne
Wykrywa amoniak (NH3)
Nie
Wykrywa butan (C4H10)
Nie
Wykrywa gaz ziemny
Nie
Wykrywa dwutlenek węgla (CO2)
Nie
Wykrywa metan (CH4)
Tak
Wykrywa gaz usypiający
Nie
Wykrywa propan (C3H8)
Nie
Wykrywa gaz drażniący
Nie
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100-240 V
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Tak

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F