automatyka domowa i przemysłowa

CTLG-08

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08

Dwufunkcyjna ochrona przed czadem i metanem

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08

Dlaczego warto wybrać CTLG-08?

Wykrywa tlenek węgla i metan

Alarm akustyczny i optyczny

Zasilanie 100÷240 V AC

Podtrzymanie akumulatorem 3,6 V

Alarm akustyczny powyżej 85 dB

Certyfikacja EN 50291, EN 50194

Automatyczna diagnostyka usterek

Żywotność detektora 5 lat

Montaż wewnętrzny na ścianie

CTLG-08 monitoruje zarówno tlenek węgla, jak i metan, ograniczając potrzebę stosowania oddzielnych urządzeń dla dwóch typowych zagrożeń w budynkach mieszkalnych i użytkowych. To praktyczne rozwiązanie do pomieszczeń z kuchenkami gazowymi, piecami, kominkami lub podgrzewaczami wody.

W przypadku przekroczenia progów alarmowych detektor uruchamia sygnał dźwiękowy oraz optyczny, a na wyświetlaczu prezentuje informacje o stężeniu. Dzięki temu użytkownik otrzymuje wyraźny komunikat o rodzaju zagrożenia i może szybciej podjąć odpowiednie działania bezpieczeństwa.

Zasilanie sieciowe 100÷240 V AC uzupełnia wymienny akumulator 3,6 V typu 18650, zapewniający podtrzymanie pracy przez kilka godzin po zaniku napięcia. To zwiększa niezawodność ochrony w sytuacjach awaryjnych i podczas przerw w dostawie energii.
Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08 Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08 Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08
Bezpieczeństwo domowe

Bezpieczeństwo domowe

Monitoruje dwa groźne gazy w pomieszczeniach zamkniętych.

Niska eksploatacja

Niska eksploatacja

Pobór mocy maksymalnie 5 W sprzyja ciągłej pracy.

Niezawodność

Niezawodność

Posiada autodiagnostykę oraz podtrzymanie akumulatorowe.

CTLG-08 – wizualizacja urządzenia

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08

Poznaj inne zalety CTLG-08

Widoczna obudowa o wymiarach 136×82×39 mm jest przeznaczona do montażu wewnętrznego na ścianie.

Na froncie znajduje się wyświetlacz pokazujący wartości stężenia oraz komunikaty pracy, alarmu, usterki i wymiany.

Dostępny z zewnątrz przycisk TEST służy do sprawdzenia działania oraz wyciszania wybranych sygnałów alarmowych lub usterek.

Na panelu widoczne są wskaźniki w kolorze zielonym, czerwonym i żółtym, sygnalizujące zasilanie, alarm oraz usterkę.

Urządzenie mocowane jest do ściany na podstawie przykręcanej dwoma wkrętami, widocznej podczas montażu detektora.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ 2025 - Czujniki: DYMU; CZADU; CZADU + GAZU. Porównanie, różnice. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki tlenku węgla, gazu i dymu - Przegląd oferty F&F — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki dymu, czadu, gazu: Gdzie umieścić? Gdzie zamontować? — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Głośność
85 dB
Wysokość/głębokość
39 mm
Średnica
0 mm
Szerokość
82 mm
Długość
136 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Głośność
0 dB(A)
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Tak
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Znamionowy prąd załączania
0 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100-240 V
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Urządzenie autonomiczne
Tak
Wykrywa gaz toksyczny
Tak
Wykrywa gaz łatwopalny
Tak
Wykrywa gaz wybuchowy
Tak
Wykrywa metan (CH4)
Tak
Wykrywa tlenek węgla (CO)
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor
Biały
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Sposób montażu
Inne
Wykrywa amoniak (NH3)
Nie
Wykrywa butan (C4H10)
Nie
Wykrywa gaz ziemny
Nie
Wykrywa dwutlenek węgla (CO2)
Nie
Wykrywa gaz usypiający
Nie
Wykrywa propan (C3H8)
Nie
Wykrywa gaz drażniący
Nie
Napięcie zasilające dla DC
3-3 V

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F