automatyka domowa i przemysłowa

CTLG-09

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-09

Detektor tlenku węgla i metanu CTLG-09

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-09

Dlaczego warto wybrać CTLG-09?

Wykrywa tlenek węgla i metan

Alarm akustyczny i optyczny

Alarm akustyczny powyżej 85 dB

Zasilanie 100÷240 V AC

Podtrzymanie akumulatorem 3,6 V

Wyświetlacz stężenia i komunikatów

Automatyczna diagnostyka usterek

Certyfikacja EN 50291, EN 50194

Montaż wewnętrzny na ścianie

CTLG-09 nadzoruje jednocześnie stężenie tlenku węgla oraz metanu, czyli dwóch istotnych zagrożeń występujących w budynkach z urządzeniami spalającymi paliwo i instalacją gazu ziemnego. Takie połączenie ogranicza potrzebę stosowania oddzielnych urządzeń dla CO i CH4, zapewniając wygodny, ciągły monitoring w jednym detektorze.

Urządzenie informuje o niebezpieczeństwie za pomocą sygnału dźwiękowego, wskaźników optycznych oraz wskazań na wyświetlaczu. Dla tlenku węgla prezentowane jest stężenie w ppm, a dla metanu wartość w % LEL. Użytkownik szybciej rozpoznaje charakter alarmu i może podjąć odpowiednie działania zabezpieczające.

Wbudowany akumulator 3,6 V typu 18650 umożliwia podtrzymanie działania po zaniku zasilania sieciowego, a funkcja automatycznej kontroli sprawności informuje o usterkach, niskim poziomie akumulatora oraz zakończeniu okresu użytkowania. To zwiększa niezawodność eksploatacji i ułatwia utrzymanie urządzenia w gotowości.
Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-09 Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-09 Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-09
Bezpieczeństwo domowe

Bezpieczeństwo domowe

Monitoruje czad i metan w pomieszczeniach.

Niezawodność

Niezawodność

Autotest informuje o usterkach urządzenia.

Oszczędność

Oszczędność

Pobór mocy wynosi maksymalnie 5 W.

CTLG-09 – wizualizacja urządzenia

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-09

Poznaj inne zalety CTLG-09

Detektor ma zamkniętą, prostokątną obudowę o wymiarach 136×82×39 mm, przeznaczoną do montażu wewnętrznego w widocznym miejscu na ścianie.

Na przednim panelu znajduje się wyświetlacz prezentujący wartości pomiarowe oraz komunikaty pracy, alarmu, usterki, akumulatora lub zakończenia żywotności urządzenia.

Widoczne diody sygnalizacyjne informują o zasilaniu, alarmie i usterce, ułatwiając szybką ocenę stanu detektora bez dodatkowych narzędzi.

Dostępny z zewnątrz przycisk TEST pozwala sprawdzić sygnalizację urządzenia oraz wyciszyć wybrane alarmy lub komunikaty usterki zgodnie z instrukcją.

Na obudowie znajdują się otwory umożliwiające emisję sygnału alarmowego, dzięki czemu dźwięk o poziomie co najmniej 85 dB jest wyraźnie słyszalny.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ 2025 - Czujniki: DYMU; CZADU; CZADU + GAZU. Porównanie, różnice. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki tlenku węgla, gazu i dymu - Przegląd oferty F&F — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki dymu, czadu, gazu: Gdzie umieścić? Gdzie zamontować? — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Głośność
85 dB
Wysokość/głębokość
39 mm
Średnica
0 mm
Szerokość
82 mm
Długość
136 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Głośność
0 dB(A)
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Tak
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Znamionowy prąd załączania
0 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor
Biały
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Sposób montażu
Inne
Wykrywa amoniak (NH3)
Nie
Wykrywa butan (C4H10)
Nie
Wykrywa gaz ziemny
Nie
Wykrywa dwutlenek węgla (CO2)
Nie
Wykrywa tlenek węgla (CO)
Tak
Wykrywa metan (CH4)
Tak
Wykrywa gaz usypiający
Nie
Wykrywa propan (C3H8)
Nie
Wykrywa gaz drażniący
Nie
Wykrywa gaz wybuchowy
Tak
Wykrywa gaz łatwopalny
Tak
Wykrywa gaz toksyczny
Tak
Urządzenie autonomiczne
Tak
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100-240 V
Napięcie zasilające dla DC
3-3 V

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F