automatyka domowa i przemysłowa

CTLG-09-W

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-09-W

Detektor tlenku węgla i metanu z Wi-Fi

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-09-W

Dlaczego warto wybrać CTLG-09-W?

Wykrywa tlenek węgla i metan

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Integracja z Tuya Smart

Alarm akustyczny i optyczny

Alarm akustyczny powyżej 85 dB

Zasilanie 100÷240 V AC

Podtrzymanie akumulatorem 3,6 V

Żywotność detektora 5 lat

Certyfikacja EN 50291, EN 50194

CTLG-09-W monitoruje obecność tlenku węgla CO oraz metanu CH4 w pomieszczeniach zamkniętych. Dzięki temu jedno urządzenie zabezpiecza przed dwoma różnymi typami ryzyka: zatruciem czadem oraz niebezpiecznym stężeniem gazu ziemnego. Progi alarmowe dla CO są zależne od stężenia, a alarm metanu zgłaszany jest po przekroczeniu 8,0% LEL, co umożliwia szybką reakcję w sytuacji zagrożenia.

Wbudowana komunikacja Wi-Fi pozwala zintegrować detektor z aplikacją Tuya Smart. Użytkownik może monitorować pracę urządzenia z poziomu telefonu i otrzymywać powiadomienia alarmowe, co zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo w automatyce domowej i budynkowej. To istotna przewaga nad prostymi detektorami działającymi wyłącznie lokalnie.

Urządzenie jest zasilane z sieci 100÷240 V AC, a dodatkowy akumulator 3,6 V typu 18650 umożliwia dalszą pracę czujnika po zaniku zasilania. Detektor sygnalizuje niski stan akumulatora, zachowując funkcje ochronne podczas tej sygnalizacji. Takie rozwiązanie zwiększa niezawodność zabezpieczenia w codziennym użytkowaniu.
Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-09-W Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-09-W Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-09-W
Bezpieczeństwo domowe

Bezpieczeństwo domowe

Alarmuje o czadzie i metanie w pomieszczeniach zamkniętych.

Łatwa integracja

Łatwa integracja

Obsługuje Wi-Fi i aplikację Tuya Smart.

Niezawodność

Niezawodność

Posiada autodiagnostykę oraz podtrzymanie akumulatorowe.

CTLG-09-W – wizualizacja urządzenia

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-09-W

Poznaj inne zalety CTLG-09-W

Urządzenie ma zamkniętą obudowę o wymiarach 136×82×39 mm, przeznaczoną do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Na froncie znajduje się wyświetlacz pokazujący wskazania pracy, wartości alarmowe oraz komunikaty diagnostyczne, takie jak Err, End lub bat.

Dostępny z zewnątrz przycisk TEST służy do sprawdzenia działania, wyciszenia alarmu oraz obsługi wybranych procedur urządzenia.

Na obudowie widoczne są wskaźniki sygnalizacyjne w kolorach zielonym, czerwonym i żółtym, informujące o pracy, alarmie oraz usterce.

Detektor montuje się na ścianie z użyciem podstawy przykręcanej dwoma wkrętami, widocznej podczas instalacji urządzenia.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ 2025 - Czujniki: DYMU; CZADU; CZADU + GAZU. Porównanie, różnice. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki tlenku węgla, gazu i dymu - Przegląd oferty F&F — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki dymu, czadu, gazu: Gdzie umieścić? Gdzie zamontować? — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Wykrywa amoniak (NH3)
Nie
Wykrywa butan (C4H10)
Nie
Wykrywa gaz ziemny
Nie
Wykrywa dwutlenek węgla (CO2)
Nie
Wykrywa tlenek węgla (CO)
Tak
Wykrywa metan (CH4)
Tak
Wykrywa gaz usypiający
Nie
Wykrywa propan (C3H8)
Nie
Wykrywa gaz drażniący
Nie
Wykrywa gaz wybuchowy
Tak
Wykrywa gaz łatwopalny
Tak
Wykrywa gaz toksyczny
Tak
Urządzenie autonomiczne
Tak
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Tak
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100-240 V
Napięcie zasilające dla DC
3-3 V
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Znamionowy prąd załączania
0 A
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Tak
Głośność
0 dB(A)
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Długość
136 mm
Szerokość
82 mm
Wysokość/głębokość
39 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Głośność
85 dB
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP40
Średnica
0 mm

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F