automatyka domowa i przemysłowa

CZF-2

Czujnik zaniku fazy CZF2

Czujnik zaniku fazy CZF-2 do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF2

Dlaczego warto wybrać CZF-2?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Kontrola styków stycznika

Styk przekaźnika separowany 1 × NO

Maksymalny prąd obciążenia 10 A

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Próg asymetrii 45 V

Montaż natynkowy IP20

Temperatura pracy -25÷40°C

CZF-2 monitoruje obecność napięcia w fazach sieci trójfazowej i wyłącza silnik w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie. Funkcja ta wspiera bezpieczną pracę napędów oraz ogranicza ryzyko uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego zasilania.

Urządzenie reaguje na asymetrię napięć między fazami powyżej progu 45 V. Histereza 5 V umożliwia automatyczne ponowne załączenie po poprawie parametrów zasilania, co usprawnia pracę instalacji i ogranicza konieczność ręcznej obsługi.

CZF-2 nadzoruje styki stycznika załączającego silnik. W przypadku awarii styku urządzenie wyłącza silnik na stałe, a ponowne uruchomienie jest możliwe dopiero po odłączeniu zasilania, usunięciu usterki i ponownym załączeniu, co zwiększa bezpieczeństwo układu.
Czujnik zaniku fazy CZF2 Czujnik zaniku fazy CZF2 Czujnik zaniku fazy CZF2
Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja

Niewielkie wymiary ułatwiają montaż w ograniczonej przestrzeni instalacyjnej.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy 1,6 W wspiera ekonomiczną pracę układu.

Praca w trudniejszych warunkach

Praca w trudniejszych warunkach

Zakres temperatur -25÷40°C pozwala stosować urządzenie w różnych instalacjach.

CZF-2 – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF2

Poznaj inne zalety CZF-2

Urządzenie ma kompaktową obudowę przeznaczoną do montażu natynkowego, widoczną jako płaska konstrukcja o wymiarach 95 × 60 × 25 mm.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów o przekroju do 2,5 mm², umożliwiające trwałe połączenie instalacyjne.

Na froncie widoczne są dwie diody LED służące do lokalnej sygnalizacji i kontroli zasilania urządzenia.

Front i strefa zacisków zawierają oznaczenia ułatwiające identyfikację torów podłączeniowych oraz poprawny montaż w instalacji.

Na obudowie nie ma widocznych pokręteł regulacyjnych, ponieważ urządzenie pracuje ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
4 s
Liczba styków zwiernych
0
Wysokość
60 mm
Głębokość
25 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Szerokość
95 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F