automatyka domowa i przemysłowa

CZF-2B

Czujnik zaniku fazy CZF2-B

Czujnik zaniku fazy do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF2-B

Dlaczego warto wybrać CZF-2B?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Kontrola styków stycznika

Próg asymetrii 55 V

Histereza napięciowa 5 V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Wyjście przekaźnikowe nieseparowane 1 × NO

Montaż na szynie DIN TH-35

Sygnalizacja zasilania 2 × LED

CZF-2B odłącza silnik w przypadku zaniku napięcia w dowolnej fazie lub przekroczenia dopuszczalnej asymetrii napięciowej. Pozwala ograniczyć ryzyko przegrzania, przeciążenia i uszkodzenia napędu w układach trójfazowych.

Urządzenie nadzoruje styki stycznika załączającego silnik. W razie wykrycia ich awarii następuje trwałe wyłączenie silnika, a ponowne uruchomienie jest możliwe dopiero po odłączeniu zasilania i usunięciu usterki.

Opóźnienie wyłączenia 4 s zapobiega niepotrzebnym zatrzymaniom przy krótkotrwałych zakłóceniach napięcia. Automatyczny powrót po zmniejszeniu asymetrii o wartość histerezy wspiera stabilną pracę instalacji.
Czujnik zaniku fazy CZF2-B Czujnik zaniku fazy CZF2-B Czujnik zaniku fazy CZF2-B
Do sieci trójfazowych

Do sieci trójfazowych

Przeznaczony do zabezpieczania silników zasilanych z instalacji 3 × 400 V + N.

Prosta integracja

Prosta integracja

Montaż na szynie DIN TH-35 ułatwia zabudowę w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy 1,6 W ogranicza obciążenie instalacji sterowania.

CZF-2B – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF2-B

Poznaj inne zalety CZF-2B

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie czujnika na standardowej szynie TH35 w szafie lub skrzynce rozdzielczej.

Na froncie znajdują się opisane zaciski śrubowe do podłączenia faz, przewodu neutralnego oraz obwodów kontrolnych.

Widoczne diody sygnalizacyjne informują o stanie zasilania oraz awarii styków stycznika, ułatwiając diagnostykę instalacji.

Na obudowie widoczne są oznaczenia L1, L2, L3, N oraz V1, V2, V3, wspierające prawidłowe podłączenie urządzenia.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
4 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F