automatyka domowa i przemysłowa

CZF-2BR

Czujnik zaniku fazy CZF2-BR

Czujnik zaniku fazy CZF2-BR do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF2-BR

Dlaczego warto wybrać CZF-2BR?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Kontrola styków stycznika

Regulowany próg 40÷80 V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Wyjście przekaźnikowe nieseparowane 1 × NO

Montaż na szynie DIN TH-35

Sygnalizacja zasilania 2 × LED

Stopień ochrony IP20

Urządzenie wykrywa zanik napięcia w dowolnej fazie oraz przekroczenie dopuszczalnej asymetrii napięciowej. Pozwala to odłączyć silnik od nieprawidłowego zasilania i ograniczyć ryzyko przeciążenia, przegrzania lub uszkodzenia napędu w instalacjach trójfazowych.

CZF2-BR kontroluje stan styków stycznika załączającego silnik. W przypadku wykrycia awarii stycznika następuje trwałe wyłączenie silnika, a ponowne uruchomienie jest możliwe dopiero po odłączeniu zasilania, usunięciu usterki i ponownym załączeniu układu.

Regulowany próg zadziałania 40÷80 V umożliwia dostosowanie czułości zabezpieczenia do charakterystyki instalacji. Histereza 5 V oraz opóźnienie wyłączenia 4 s zwiększają stabilność pracy i ograniczają reakcje na chwilowe wahania napięcia.
Czujnik zaniku fazy CZF2-BR Czujnik zaniku fazy CZF2-BR Czujnik zaniku fazy CZF2-BR
Praca przemysłowa

Praca przemysłowa

Do nadzoru zasilania silników w układach trójfazowych.

Automatyczny powrót

Automatyczny powrót

Ponowne załączenie po ustąpieniu asymetrii napięcia.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Obudowa 2-modułowa ułatwia instalację w rozdzielnicy.

CZF-2BR – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF2-BR

Poznaj inne zalety CZF-2BR

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilających, przewodu neutralnego oraz obwodu sterowania.

Panel frontowy wyposażono w dwie diody LED sygnalizujące stan zasilania oraz awarię styków stycznika.

Na froncie znajduje się pokrętło do ustawiania progu asymetrii napięciowej zadziałania w zakresie 40÷80 V.

Konstrukcja obudowy przystosowana jest do montażu na standardowej szynie TH35 w szafie lub rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
4 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F