automatyka domowa i przemysłowa

CZF-310-TRMS

Czujnik zaniku fazy CZF-310 TRMS

CZF-310 TRMS – mikroprocesorowy czujnik zaniku fazy do ochrony silników

Czujnik zaniku fazy CZF-310 TRMS

Dlaczego warto wybrać CZF-310-TRMS?

Pomiar napięcia TrueRMS

Zasilanie 3 × 400 V + N

Próg asymetrii 55 V

Histereza napięciowa 5 V

Styk separowany 1 × NO/NC

Sygnalizacja 3 × LED zielona

Montaż na szynie DIN TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Praca w temperaturze -25÷40°C

Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia zwiększa poprawność działania w instalacjach, w których występują zakłócenia lub odkształcenia przebiegu zasilania. To istotne w automatyce przemysłowej, gdzie stabilna detekcja parametrów sieci wpływa na niezawodność pracy napędów i ograniczenie ryzyka nieplanowanych przestojów.

CZF-310 TRMS wyłącza przekaźnik przy zaniku napięcia w dowolnej fazie, przekroczeniu dopuszczalnych progów napięcia fazowego lub asymetrii międzyfazowej powyżej 55 V. Dzięki temu pomaga zabezpieczyć silnik trójfazowy przed pracą w warunkach prowadzących do przegrzania, spadku momentu lub awarii.

Opóźnienie wyłączenia przy asymetrii oraz automatyczne ponowne załączenie po powrocie prawidłowych parametrów sieci ograniczają przypadkowe zatrzymania przy krótkotrwałych wahaniach napięcia. Rozwiązanie poprawia ciągłość procesu i ułatwia integrację z układami stycznikowymi w rozdzielnicach sterowania.
Czujnik zaniku fazy CZF-310 TRMS Czujnik zaniku fazy CZF-310 TRMS Czujnik zaniku fazy CZF-310 TRMS
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Przystosowany do zasilania 3 × 400 V + N.

Automatyczny powrót pracy

Automatyczny powrót pracy

Przekaźnik załącza się po ustabilizowaniu parametrów napięcia.

Kompaktowa instalacja

Kompaktowa instalacja

Jednomodułowa konstrukcja oszczędza miejsce w rozdzielnicy.

CZF-310-TRMS – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-310 TRMS

Poznaj inne zalety CZF-310-TRMS

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów zasilania oraz obwodu wyjściowego przekaźnika.

Na panelu czołowym znajdują się diody LED przypisane do faz L1, L2 i L3, pokazujące stan zasilania.

Czytelne opisy na obudowie ułatwiają identyfikację wejść fazowych, przewodu neutralnego oraz styków przekaźnika.

Kształt obudowy i zaczep montażowy pozwalają osadzić czujnik na standardowej szynie instalacyjnej TH35.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków przełącznych
1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F