automatyka domowa i przemysłowa

CZF-311

Czujnik zaniku fazy CZF-311

Czujnik zaniku fazy do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF-311

Dlaczego warto wybrać CZF-311?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Regulowana asymetria 40÷80 V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Histereza napięciowa 5 V

Styk przekaźnikowy separowany 1 × NO/NC

Maksymalne obciążenie 10 A

Sygnalizacja 3 × LED zielona

Montaż na szynie DIN TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Zakres nastawy asymetrii napięciowej 40÷80 V pozwala dopasować reakcję urządzenia do warunków konkretnej instalacji. Ułatwia to ochronę odbiorników trójfazowych przed pracą przy nieprawidłowych parametrach zasilania, bez konieczności stosowania bardziej rozbudowanych układów pomiarowych.

CZF-311 wykrywa zanik napięcia w dowolnej fazie i rozłącza styk przekaźnika, blokując pracę silnika w warunkach mogących prowadzić do jego uszkodzenia. To istotne zabezpieczenie w układach napędowych, pompach, wentylatorach i maszynach zasilanych trójfazowo.

Opóźnienie wyłączenia 4 s ogranicza przypadkowe odłączenia przy chwilowych zakłóceniach napięcia. Automatyczne ponowne załączenie po wzroście napięcia o wartość histerezy wspiera ciągłość pracy instalacji i zmniejsza potrzebę ręcznej obsługi.
Czujnik zaniku fazy CZF-311 Czujnik zaniku fazy CZF-311 Czujnik zaniku fazy CZF-311
Kompaktowy format

Kompaktowy format

Szerokość 18 mm ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy 0,8 W wspiera energooszczędną pracę układu.

Praca w trudniejszych warunkach

Praca w trudniejszych warunkach

Zakres temperatury -25÷40°C pozwala stosować urządzenie w wielu instalacjach.

CZF-311 – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-311

Poznaj inne zalety CZF-311

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Widoczny profil obudowy umożliwia instalację na standardowej szynie DIN TH35 w szafach sterowniczych i rozdzielnicach.

Na froncie urządzenia znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów o przekroju do 2,5 mm².

Panel czołowy wyposażono w trzy zielone diody LED sygnalizujące obecność i kontrolę zasilania poszczególnych faz.

Na obudowie dostępna jest regulacja progu asymetrii napięciowej, umożliwiająca ustawienie wartości zadziałania w zakresie 40÷80 V.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków przełącznych
1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F