automatyka domowa i przemysłowa

CZF-312

Czujnik zaniku fazy CZF-312

Czujnik zaniku fazy do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF-312

Dlaczego warto wybrać CZF-312?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Styki przekaźnika separowane 1NO + 1NC

Dwa przekaźniki 8 A

Histereza powrotu 5 V

Sygnalizacja 3 × LED zielona

Montaż na szynie DIN TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Temperatura pracy -25÷40°C

CZF-312 odłącza obwód sterowania przy zaniku napięcia w dowolnej fazie lub przy nadmiernej asymetrii napięć. Dzięki temu ogranicza ryzyko przeciążenia, przegrzania i uszkodzenia silnika trójfazowego w układach maszynowych oraz instalacjach przemysłowych.

Po ustąpieniu nieprawidłowości urządzenie umożliwia ponowne załączenie po wzroście napięcia o wartość histerezy 5 V. Takie działanie wspiera ciągłość pracy instalacji i zmniejsza potrzebę ręcznej ingerencji obsługi.

Obudowa o szerokości 1 modułu i montaż na szynie 35 mm ułatwiają instalację w szafach sterowniczych oraz rozdzielnicach. Zaciski śrubowe 2,5 mm² i separowany styk wykonawczy pozwalają wygodnie włączyć czujnik w obwód cewki stycznika.
Czujnik zaniku fazy CZF-312 Czujnik zaniku fazy CZF-312 Czujnik zaniku fazy CZF-312
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Przeznaczony do instalacji 3 × 400 V + N.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy urządzenia wynosi 0,8 W.

Stopień ochrony IP20

Stopień ochrony IP20

Do zabudowy w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

CZF-312 – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-312

Poznaj inne zalety CZF-312

Urządzenie ma wąską obudowę o szerokości 1 modułu, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy lub szafie sterowniczej.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów zasilania trójfazowego, przewodu neutralnego oraz obwodu sterowania stycznikiem.

Na panelu czołowym znajdują się trzy zielone kontrolki sygnalizujące obecność zasilania w poszczególnych fazach.

Front urządzenia zawiera nadrukowane oznaczenia przyłączy, ułatwiające identyfikację torów L1, L2, L3, N i styków wykonawczych.

Kształt obudowy jest dostosowany do standardowego montażu na szynie TH35, stosowanej w rozdzielnicach elektrycznych.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,2 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,2 s
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
5 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F