automatyka domowa i przemysłowa

CZF-312-TRMS

Czujnik zaniku fazy CZF-312 TRMS

Czujnik zaniku fazy TrueRMS do ochrony silników

Czujnik zaniku fazy CZF-312 TRMS

Dlaczego warto wybrać CZF-312-TRMS?

Pomiar napięcia TrueRMS

Zasilanie 3×400 V+N

Progi asymetrii 40–80 V

Styki przekaźnika separowane 1×NO + 1×NC

Obciążenie styków 2×8 A

Montaż na szynie DIN TH-35

Sygnalizacja 3×LED zielona

Opóźnienie wyłączenia 0,5 s

Obudowa 1 moduł 18 mm

Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia pozwala na prawidłową ocenę parametrów sieci również przy odkształconym lub zakłóconym przebiegu napięcia. Dzięki temu czujnik skuteczniej wspiera pracę instalacji, w których występują zakłócenia typowe dla układów przemysłowych i napędowych.

Urządzenie wykrywa zanik napięcia w dowolnej fazie, przekroczenie dopuszczalnych progów napięcia fazowego oraz asymetrię ustawianą w zakresie 40–80 V. Po wykryciu anomalii rozłącza obwód sterowania stycznika, chroniąc silnik przed warunkami mogącymi prowadzić do przegrzania lub uszkodzenia.

Trzy diody LED informują o stanie poszczególnych faz, przekroczeniu progów napięciowych, asymetrii oraz błędnym podłączeniu przewodu neutralnego. Ułatwia to szybkie uruchomienie, serwis i lokalizację problemów w rozdzielnicy bez konieczności rozbudowanej diagnostyki zewnętrznej.
Czujnik zaniku fazy CZF-312 TRMS Czujnik zaniku fazy CZF-312 TRMS Czujnik zaniku fazy CZF-312 TRMS
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Pracuje w instalacjach 3×400 V+N wymagających nadzoru napięć fazowych.

Automatyczny powrót

Automatyczny powrót

Przekaźnik załącza się ponownie po powrocie prawidłowych parametrów sieci.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Szerokość 18 mm ułatwia instalację w ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy.

CZF-312-TRMS – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-312 TRMS

Poznaj inne zalety CZF-312-TRMS

Urządzenie ma wąską obudowę o szerokości 1 modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na froncie widoczne są opisane zaciski śrubowe do podłączenia przewodów fazowych, neutralnych oraz styków przekaźnika.

Panel czołowy wyposażono w trzy zielone diody LED sygnalizujące stan napięcia w poszczególnych fazach.

Widoczne pokrętło umożliwia ustawienie progu asymetrii napięciowej w zakresie oznaczonym na skali 40–80 V.

Kształt obudowy jest przystosowany do montażu na szynie TH35 w standardowej rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,5 s
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
8 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F