automatyka domowa i przemysłowa

CZF-331

Czujnik zaniku fazy CZF-331

Czujnik zaniku fazy CZF-331 do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF-331

Dlaczego warto wybrać CZF-331?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Dwa separowane styki NO/NC

Obciążenie styków 2 × 10 A

Próg asymetrii 40÷80 V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Sygnalizacja 3 × LED zielona

Montaż na szynie DIN TH-35

Obudowa 3 moduły, IP20

CZF-331 wykrywa brak napięcia w dowolnej fazie sieci trójfazowej i rozłącza obwód sterowania silnikiem. Chroni to napęd przed pracą w niebezpiecznych warunkach, ograniczając ryzyko przegrzania, przeciążenia i uszkodzenia maszyny.

Zakres zadziałania asymetrii napięciowej 40÷80 V pozwala dopasować próg reakcji do wymagań instalacji. Urządzenie zwiększa niezawodność układów automatyki, w których stabilne napięcia fazowe są warunkiem bezpiecznej pracy odbiorników trójfazowych.

Dwa separowane styki NO/NC umożliwiają równoczesne sterowanie obwodem stycznika oraz dodatkowym obwodem sygnalizacyjnym lub kontrolnym. To ułatwia integrację z automatyką maszynową i rozdzielnicami, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów pośredniczących.
Czujnik zaniku fazy CZF-331 Czujnik zaniku fazy CZF-331 Czujnik zaniku fazy CZF-331
Automatyczny powrót pracy

Automatyczny powrót pracy

Załączenie następuje po wzroście napięcia o wartość histerezy 5 V.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Urządzenie pobiera 0,8W, ograniczając zużycie energii w rozdzielnicy.

Praca w trudnych warunkach

Praca w trudnych warunkach

Zakres temperatury pracy wynosi od -25 do 50°C.

CZF-331 – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-331

Poznaj inne zalety CZF-331

Urządzenie ma obudowę rozdzielnicową o szerokości 3 modułów, czyli 52,5 mm, przeznaczoną do montażu w szafach elektrycznych.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz obwodów przekaźnikowych, przystosowane do przewodów do 2,5 mm².

Widoczne diody sygnalizacyjne informują o obecności prawidłowego zasilania w każdej z trzech faz.

Na panelu czołowym znajduje się regulacja progu zadziałania asymetrii napięciowej w zakresie 40÷80 V.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie urządzenia na standardowej szynie montażowej TH35 w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
4 s
Liczba styków przełącznych
2
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
8 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F