automatyka domowa i przemysłowa

CZF-334-TRMS

Czujnik zaniku fazy CZF-334 True RMS

Czujnik zaniku fazy True RMS do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF-334 True RMS

Dlaczego warto wybrać CZF-334-TRMS?

Pomiar napięcia True RMS

Zasilanie 3×400 V

Bez przewodu neutralnego

Asymetria regulowana 20÷80 V

Wyjście przekaźnikowe 2×NO/NC

Obciążalność styków 2×6 A

Opóźnienie powrotu 1÷60 s

Montaż na szynie DIN TH-35

Współpraca z agregatami prądotwórczymi

Czujnik mierzy rzeczywistą wartość skuteczną napięcia, co zwiększa pewność działania w sieciach o odkształconym lub zakłóconym przebiegu. To ważna przewaga w instalacjach przemysłowych, gdzie jakość zasilania może być zmienna, a błędna ocena napięcia mogłaby prowadzić do niepożądanej pracy silnika.

Próg asymetrii napięciowej można ustawić w zakresie 20÷80 V, a opóźnienie wyłączenia przy asymetrii w zakresie 1÷10 s. Pozwala to dopasować działanie zabezpieczenia do charakteru instalacji i ograniczyć przypadkowe wyłączenia spowodowane krótkotrwałymi wahaniami parametrów sieci.

Konfiguracja 2×NO/NC umożliwia jednoczesne sterowanie obwodem cewki stycznika oraz wykorzystanie drugiego toru do sygnalizacji awarii. Separacja styków ułatwia integrację z układami automatyki i zwiększa elastyczność zastosowania w rozdzielnicach maszynowych.
Czujnik zaniku fazy CZF-334 True RMS Czujnik zaniku fazy CZF-334 True RMS Czujnik zaniku fazy CZF-334 True RMS
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Pracuje w instalacjach 3×400 V bez przewodu neutralnego.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje jeden moduł w standardowej rozdzielnicy.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy wynosi 1,6 W.

CZF-334-TRMS – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-334 True RMS

Poznaj inne zalety CZF-334-TRMS

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie czujnika na standardowej szynie montażowej TH35.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia faz oraz torów przekaźnikowych, przystosowane do przewodów 2,5 mm².

Panel czołowy wyposażono w diody sygnalizujące stan zasilania oraz pracę przekaźnika, widoczne podczas obsługi rozdzielnicy.

Na przednim panelu znajdują się regulacje nastaw, służące do ustawiania wartości asymetrii i czasów pracy urządzenia.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
60 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
2
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
6 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F