automatyka domowa i przemysłowa

CZF-BR

Czujnik zaniku fazy CZF-BR

Czujnik zaniku fazy do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF-BR

Dlaczego warto wybrać CZF-BR?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Regulowany próg 40÷80 V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Histereza napięciowa 5 V

Wyjście przekaźnikowe separowane 1 × NO/NC

Maksymalny prąd obciążenia 10 A

Montaż na szynie DIN TH-35

Sygnalizacja zasilania 3 × LED

Zakres nastawy progu zadziałania 40÷80 V pozwala dopasować reakcję urządzenia do wymagań instalacji i charakteru chronionego odbiornika. Ułatwia to skuteczne zabezpieczenie napędów przed pracą przy nieprawidłowym zasilaniu, bez nadmiernego zwiększania ryzyka niepotrzebnych wyłączeń.

CZF-BR wykrywa zanik napięcia w dowolnej fazie i rozłącza styk przekaźnika, blokując możliwość uruchomienia silnika w niebezpiecznych warunkach. To praktyczne zabezpieczenie dla aplikacji przemysłowych i technicznych, w których awaria zasilania mogłaby doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Wyłączenie następuje po 4 sekundach od wykrycia nieprawidłowości, co ogranicza reakcję na krótkotrwałe spadki napięcia. Automatyczne ponowne załączenie po wzroście napięcia o 5 V powyżej progu zadziałania wspiera stabilną i bezobsługową pracę układu.
Czujnik zaniku fazy CZF-BR Czujnik zaniku fazy CZF-BR Czujnik zaniku fazy CZF-BR
Praca trójfazowa

Praca trójfazowa

Do instalacji 3 × 400 V + N.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy urządzenia wynosi 0,8 W.

Zakres temperatur

Zakres temperatur

Praca w temperaturze od -25 do 50°C.

CZF-BR – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-BR

Poznaj inne zalety CZF-BR

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów, przystosowane do przekroju do 4,0 mm².

Widoczna sygnalizacja 3 × LED zielona informuje o obecności zasilania w poszczególnych fazach.

Na froncie dostępny jest element regulacyjny umożliwiający ustawienie progu asymetrii napięciowej w zakresie 40÷80 V.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie urządzenia na standardowej szynie montażowej TH35 w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F