automatyka domowa i przemysłowa

CZF-B-TRMS

Czujnik zaniku fazy CZF-B TRMS

Czujnik zaniku fazy TrueRMS do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF-B TRMS

Dlaczego warto wybrać CZF-B-TRMS?

Zasilanie 3×400 V+N

Pomiar napięcia TrueRMS

Kontrola zaniku fazy

Asymetria zadziałania 55 V

Styk przekaźnika separowany 1×NO

Obciążenie do 16 A

Sygnalizacja 3×LED zielona

Montaż na szynie DIN TH-35

Obudowa 2 moduły

Czujnik mierzy rzeczywistą wartość skuteczną napięcia, co pozwala zachować poprawną detekcję także przy zakłóconym lub odkształconym przebiegu zasilania. To zwiększa niezawodność ochrony w instalacjach przemysłowych, gdzie jakość napięcia może być zmienna.

Urządzenie wykrywa zanik napięcia w dowolnej fazie, przekroczenie progów napięcia fazowego oraz asymetrię powyżej 55 V. W razie anomalii rozłącza obwód sterowania stycznikiem, chroniąc silnik przed pracą w niebezpiecznych warunkach.

Opóźnienie wyłączenia przy asymetrii ogranicza reakcję na krótkotrwałe zakłócenia sieci, a automatyczne ponowne załączenie po powrocie prawidłowych parametrów ułatwia utrzymanie ciągłości pracy instalacji bez ręcznej interwencji.
Czujnik zaniku fazy CZF-B TRMS Czujnik zaniku fazy CZF-B TRMS Czujnik zaniku fazy CZF-B TRMS
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Przystosowany do instalacji 3×400 V z przewodem neutralnym.

Diagnostyka LED

Diagnostyka LED

Sygnalizacja faz ułatwia szybką ocenę stanu zasilania.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Szerokość 35 mm pozwala oszczędzać miejsce w rozdzielnicy.

CZF-B-TRMS – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-B TRMS

Poznaj inne zalety CZF-B-TRMS

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia faz, przewodu neutralnego oraz styku wyjściowego przekaźnika.

Widoczne diody L1, L2 i L3 sygnalizują obecność oraz stan napięcia w poszczególnych fazach zasilania.

Panel czołowy zawiera nazwę modelu, napięcie zasilania 3×400 V+N oraz opis zacisków ułatwiający identyfikację połączeń.

Obudowa jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie montażowej TH35 w skrzynce lub rozdzielnicy elektrycznej.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F