automatyka domowa i przemysłowa

LE-01D

Licznik zużycia energii LE-01d

Jednofazowy licznik energii LE-01d MID na szynę DIN

Licznik zużycia energii LE-01d

Dlaczego warto wybrać LE-01D?

Jednofazowy pomiar bezpośredni

Prąd maksymalny 50 A

Certyfikat MID 2014/32/EU

Klasa dokładności B

Wyjście impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Czytelny wyświetlacz LCD

Stopień ochrony IP20

Certyfikacja MID 2014/32/EU oraz klasa dokładności B zwiększają wiarygodność pomiaru energii w zastosowaniach rozliczeniowych. To istotne przy podziale kosztów energii w lokalach, obwodach technicznych, rozdzielnicach pomocniczych i instalacjach wymagających udokumentowanej dokładności wskazań.

Separowane wyjście impulsowe SO+ SO- typu otwarty kolektor umożliwia przekazywanie impulsów proporcjonalnych do zużycia energii do zewnętrznego urządzenia sczytującego. Ułatwia to integrację z systemami monitorowania mediów, rejestratorami danych lub elementami automatyki budynkowej.

Obudowa o szerokości 1 modułu pozwala oszczędzić miejsce w rozdzielnicy, a montaż na szynie TH-35 upraszcza instalację w standardowych układach elektrycznych. Zaciski śrubowe i możliwość plombowania osłon zacisków wspierają bezpieczne, uporządkowane wykonanie pomiaru.
Licznik zużycia energii LE-01d Licznik zużycia energii LE-01d Licznik zużycia energii LE-01d
Pomiar energii

Pomiar energii

Rejestruje energię czynną pobraną w jednofazowym obwodzie prądu przemiennego.

Bezpośrednie podłączenie

Bezpośrednie podłączenie

Pracuje bez przekładników, w zakresie prądu maksymalnego do 50 A.

Identyfikacja licznika

Identyfikacja licznika

Indywidualny numer fabryczny ułatwia jednoznaczną identyfikację urządzenia.

LE-01D – wizualizacja urządzenia

Licznik zużycia energii LE-01d

Poznaj inne zalety LE-01D

Widoczna obudowa modułowa o szerokości 1 modułu jest przystosowana do montażu w rozdzielnicach elektrycznych na standardowej szynie TH-35.

Na froncie znajduje się wyświetlacz LCD prezentujący wskazanie zużytej energii w kWh, bez podświetlenia według danych technicznych urządzenia.

Na panelu przednim widoczna jest czerwona dioda LED, która miga proporcjonalnie do pobieranej energii i ułatwia kontrolę pracy licznika.

Urządzenie posiada zaciski śrubowe dla toru zasilania i przewodu neutralnego; osłony zacisków mogą być plombowane w celu zabezpieczenia dostępu.

Na obudowie dostępne są zaciski SO+ i SO- przeznaczone do wyjścia impulsowego, umożliwiające podłączenie zewnętrznego urządzenia sczytującego.

Materiały dodatkowe

Jednofazowy licznik energii elektrycznej LE-01D - jak podłączyć. Poradnik praktyka elektryka

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
50 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
165-285 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Jednofazowe
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
6
Wysokość
117 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Pobór mocy
0,4 W
Sposób montażu
Adapter szyny DIN

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F