automatyka domowa i przemysłowa

LE-01DC

Licznik energii prądu stałego LE-01DC

Licznik energii DC z Modbus RTU

Licznik energii prądu stałego LE-01DC

Dlaczego warto wybrać LE-01DC?

Jednofazowy pomiar DC do 2000A

4-taryfowy

Komunikacja Modbus RTU

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej

Funkcja alarmu - sygnalizacja przeciążenia prądowego licznika

Podświetlany wyświetlacz LCD

Montaż na szynie TH-35

Wbudowany zegar z podtrzymaniem bateryjnym

Dodatkowy, kasowalny licznik zużycia energii

LE-01DC rejestruje energię pobraną i oddaną, co zwiększa jego użyteczność w układach prądu stałego, w których przepływ energii może odbywać się w obu kierunkach. Ułatwia to analizę pracy instalacji, kontrolę bilansu energii oraz dokładniejsze monitorowanie procesów technicznych.

Wbudowany interfejs RS-485 obsługujący protokół Modbus RTU umożliwia zdalny odczyt danych i konfigurację parametrów licznika. Dzięki temu urządzenie można włączyć do systemów automatyki, nadzoru energii i monitorowania instalacji bez konieczności ręcznego sprawdzania wskazań na miejscu.

Licznik obsługuje cztery strefy taryfowe ustawiane w cyklu dziennym oraz zapisuje stany energii z ostatnich 30 dni i 12 miesięcy. Pozwala to analizować zużycie w czasie, porównywać okresy pracy instalacji i łatwiej identyfikować obszary wymagające optymalizacji energetycznej.
Licznik energii prądu stałego LE-01DC Licznik energii prądu stałego LE-01DC Licznik energii prądu stałego LE-01DC
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Dokładność pomiaru prądu i napięcia wynosi 0,5%.

Szeroki zakres pracy

Szeroki zakres pracy

Obsługuje pomiar napięcia DC od 5 do 1000 V.

Gotowy do integracji

Gotowy do integracji

RS-485 Modbus RTU ułatwia zdalny odczyt i konfigurację.

LE-01DC – wizualizacja urządzenia

Licznik energii prądu stałego LE-01DC

Poznaj inne zalety LE-01DC

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 2 modułów DIN, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicach i szafach elektrycznych.

Na froncie znajduje się 8-cyfrowy wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem, pokazujący wartości pomiarowe oraz jednostki parametrów.

Widoczne przyciski na elewacji umożliwiają zmianę wyświetlanego parametru, podgląd ustawień oraz lokalną konfigurację licznika.

Na panelu czołowym umieszczono diodę sygnalizującą przyrost zużycia energii czynnej, zgodnie ze stałą impulsowania licznika.

Przyłącza wykonano jako zaciski śrubowe 2,5 mm². Dostęp do zacisków znajduje się pod osłonami, które można zabezpieczyć plombami.

Materiały dodatkowe

Jednofazowy licznik energii elektrycznej LE-01D - jak podłączyć. Poradnik praktyka elektryka

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Liczba pozycji licznika
6
Z blokadą kodem
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Wysokość
80,5 mm
Głębokość
38 mm
Szerokość
150 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Legalizowany
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Pobór mocy
0,4 W
Napięcie znamionowe (Un) N-L
5-1000 V
Maksymalny prąd (Imax)
0 A
Prąd znamionowy (In)
0 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj interfejsu
Modbus
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Dopuszczenie
Krajowe
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Liczba faz
Jednofazowe
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F