automatyka domowa i przemysłowa

LE-01MW

Licznik zużycia prądu LE-01MW v2

Jednofazowy licznik energii LE-01MW v2 z Modbus RTU

Licznik zużycia prądu LE-01MW v2

Dlaczego warto wybrać LE-01MW?

Jednofazowy pomiar bezpośredni do 100A

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej

Komunikacja Modbus RTU

Certyfikat MID 2014/32/EU

Klasa dokładności B

4-taryfowy

Podświetlany wyświetlacz LCD

Montaż na szynie TH-35

Zabezpieczenie konfiguracji hasłem

Interfejs RS-485 z protokołem Modbus RTU umożliwia zdalny odczyt danych pomiarowych i konfigurację licznika. Dzięki temu LE-01MW v2 można włączyć do systemów monitorowania energii, automatyki budynkowej lub przemysłowej, ograniczając potrzebę ręcznych odczytów i ułatwiając analizę zużycia w czasie.

LE-01MW umożliwia pomiar energii w 4 strefach taryfowych oraz tworzenie oddzielnych planów taryfowych dla dni powszednich, weekendów i zdefiniowanych dni świątecznych. Można zaprogramować do 100 własnych dni świątecznych, co pozwala dokładniej dostosować sposób rozliczania energii do kalendarza i różnych okresów użytkowania instalacji. Licznik mierzy również bieżące parametry sieci, m.in. napięcie, prąd, moc czynną, bierną i pozorną, współczynnik mocy oraz częstotliwość, a także umożliwia obliczanie zapotrzebowania na moc.

Licznik umożliwia pomiar energii czynnej i biernej w kierunku poboru oraz oddawania. To istotna przewaga w instalacjach, w których konieczne jest nie tylko naliczanie zużycia, ale także kontrola przepływu energii i parametrów sieci zasilającej.
Licznik zużycia prądu LE-01MW v2 Licznik zużycia prądu LE-01MW v2 Licznik zużycia prądu LE-01MW v2
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa dokładności B i zgodność MID wspierają wiarygodne rozliczanie energii.

Szeroka integracja

Szeroka integracja

Modbus RTU ułatwia podłączenie do systemów monitorowania i automatyki.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Jednomodułowa obudowa oszczędza miejsce w rozdzielnicy elektrycznej.

Licznik zużycia prądu LE-01MW v2

Poznaj inne zalety LE-01MW

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 1 modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się czytelny wyświetlacz LCD do lokalnego odczytu wskazań energii i parametrów pracy licznika.

Widoczny przycisk przedni służy do ręcznej zmiany prezentowanych parametrów oraz umożliwia awaryjny odczyt przy braku zasilania.

Na panelu czołowym znajduje się dioda LED, która sygnalizuje pobór energii miganiem zgodnym z pracą układu pomiarowego.

Przyłącza zasilania i RS-485 wykonano jako zaciski śrubowe; osłona zacisków może być plombowana, ograniczając dostęp do połączeń.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
100-2000 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Liczba pozycji licznika
7
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Jednofazowe
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Modbus
Stopień ochrony (IP)
IP51
Prąd znamionowy (In)
5 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100-289 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
0,4 W
Szerokość
18 mm
Głębokość
72 mm
Wysokość
90 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F