automatyka domowa i przemysłowa

LE-02D

Licznik zużycia energii LE-02d trójfazowy

Trójfazowy licznik energii LE-02d 80 A MID na szynę DIN

Licznik zużycia energii LE-02d trójfazowy

Dlaczego warto wybrać LE-02D?

Trójfazowy pomiar bezpośredni

Prąd maksymalny 3×80 A

Certyfikat MID 2014/32/EU

Klasa dokładności B

Podświetlany wyświetlacz LCD

Wyjście impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

Stopień ochrony IP20

Obudowa 4,5 modułu

LE-02d mierzy energię w trójfazowej instalacji 4-przewodowej w układzie bezpośrednim, bez przekładników prądowych. Prąd maksymalny 3×80 A pozwala stosować licznik w rozdzielnicach obsługujących większe obciążenia, np. wydzielone obwody, lokale, warsztaty lub urządzenia techniczne.

Zgodność z dyrektywą MID 2014/32/EU oraz klasa dokładności B według EN 50470-1/3 zwiększają wiarygodność pomiaru energii. To istotne przy podliczaniu zużycia, kontroli kosztów i zastosowaniach, w których wymagana jest jednoznaczna identyfikacja licznika oraz stabilny, wzorcowany pomiar.

Wyjście SO+ SO- typu otwarty kolektor umożliwia przekazywanie impulsów do zewnętrznego urządzenia zliczającego. Dzięki temu licznik może współpracować z systemami rejestracji danych, nadzoru technicznego lub automatyki budynkowej, wspierając bieżące monitorowanie zużycia energii.
Licznik zużycia energii LE-02d trójfazowy Licznik zużycia energii LE-02d trójfazowy Licznik zużycia energii LE-02d trójfazowy
Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Kompaktowy licznik modułowy do standardowych instalacji elektrycznych.

Czytelny odczyt

Czytelny odczyt

Wyświetlacz LCD ułatwia szybkie sprawdzenie zużycia energii.

Bez komunikacji cyfrowej

Bez komunikacji cyfrowej

Urządzenie nie posiada protokołu komunikacyjnego, oferuje wyjście impulsowe SO.

Licznik zużycia energii LE-02d trójfazowy

Poznaj inne zalety LE-02D

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 4,5 modułu, czyli 75 mm, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy.

Na obudowie widoczny jest format typowy dla aparatury instalacyjnej montowanej na szynie DIN/TH-35 w szafie lub rozdzielnicy.

Na froncie znajduje się segmentowy wyświetlacz LCD z podświetleniem, przeznaczony do odczytu wskazań energii w kWh.

Panel przedni zawiera czerwone diody LED sygnalizujące pobór energii w fazach L1, L2 i L3 oraz sczytywanie impulsów.

Zaciski śrubowe znajdują się pod przednimi osłonami. Osłony zacisków wejściowych i wyjściowych można plombować, ograniczając dostęp do połączeń.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
80 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
800-800 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
8
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
75 mm
Pobór mocy
2 W
Sposób montażu
Adapter szyny DIN

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F