automatyka domowa i przemysłowa

LE-02D-CT

Licznik zużycia energii LE-02d CT

Trójfazowy licznik energii półpośredni CT

Licznik zużycia energii LE-02d CT

Dlaczego warto wybrać LE-02D-CT?

Trójfazowy pomiar półpośredni

Współpraca z przekładnikami prądowymi

Zakres Ip 5÷6000 A

Programowalna wartość przekładni

Podświetlany wyświetlacz LCD

Wyjście impulsowe SO

Klasa dokładności 1

Montaż na szynie TH-35

Stopień ochrony IP20

LE-02d CT współpracuje z przekładnikami prądowymi 5 A, umożliwiając pomiar energii w instalacjach o prądzie pierwotnym od 5 do 6000 A. To rozwiązanie szczególnie przydatne w rozdzielnicach przemysłowych i budynkowych, gdzie wymagany jest nadzór nad większymi obciążeniami bez prowadzenia pełnego prądu przez licznik.

W pamięci urządzenia zapisano wartości prądów pierwotnych przekładników, a użytkownik może dobrać właściwą nastawę do zastosowanych elementów pomiarowych. Po ustawieniu przekładni licznik automatycznie przelicza wskazania, pokazując rzeczywistą energię pobraną przez układ trójfazowy.

Wyjście SO+ SO- typu otwarty kolektor pozwala przekazywać impulsy proporcjonalne do zużycia energii do zewnętrznego licznika impulsowego lub systemu rejestracji. Ułatwia to integrację pomiaru z nadrzędnym monitoringiem zużycia energii bez konieczności stosowania komunikacji cyfrowej.
Licznik zużycia energii LE-02d CT Licznik zużycia energii LE-02d CT Licznik zużycia energii LE-02d CT
Pomiar trójfazowy

Pomiar trójfazowy

Do instalacji 3×400 V+N w układzie 4-przewodowym.

Czytelna diagnostyka

Czytelna diagnostyka

LCD i diody LED ułatwiają bieżącą kontrolę pracy.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Kompaktowa obudowa 75 mm na szynę TH-35.

LE-02D-CT – wizualizacja urządzenia

Licznik zużycia energii LE-02d CT

Poznaj inne zalety LE-02D-CT

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 4,5 modułu, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się segmentowy wyświetlacz LCD, który prezentuje wartość pobranej energii w formacie zależnym od ustawionej przekładni.

Widoczne diody LED sygnalizują pobór prądu w fazach L1, L2 i L3 oraz sczytywanie impulsów przez licznik.

Zaciski wejściowe i wyjściowe znajdują się pod przednimi osłonami, które można plombować w celu zabezpieczenia połączeń.

Przycisk nastawy przekładni umieszczono pod dolną osłonką zacisków, co ogranicza przypadkowy dostęp do konfiguracji.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
1,5 A
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
185-275 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
8
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
75 mm
Pobór mocy
2 W
Sposób montażu
Adapter szyny DIN

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F