automatyka domowa i przemysłowa

LE-03D

Licznik zużycia energii LE-03d v.2

Trójfazowy licznik energii LE-03d v.2 3×100 A MID

Licznik zużycia energii LE-03d v.2

Dlaczego warto wybrać LE-03D?

Pomiar bezpośredni trójfazowy 4-przewodowy

Prąd maksymalny 3×100 A

Certyfikat MID 2014/32/EU

Klasa dokładności B

Podświetlany wyświetlacz LCD

Wyjście impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

Zakres pracy -25÷55°C

Stopień ochrony IP51

Zgodność z dyrektywą MID potwierdza przydatność licznika do zastosowań, w których wymagana jest wiarygodna rejestracja zużycia energii. To ważna przewaga w instalacjach rozliczeniowych, podlicznikowych i technicznych, gdzie liczy się dokładność oraz zgodność z wymaganiami pomiarowymi.

Licznik pracuje w układzie trójfazowym 4-przewodowym i umożliwia pomiar bezpośredni prądu do 3×100 A. Pozwala to ograniczyć liczbę dodatkowych elementów instalacji i uprościć montaż w rozdzielnicy, zachowując precyzyjny nadzór nad poborem energii.

Wyjście SO+/SO– typu otwarty kolektor generuje impulsy proporcjonalne do przyrostu energii, ze stałą 1000 imp/kWh. Umożliwia to podłączenie zewnętrznego urządzenia sczytującego i włączenie licznika w system monitorowania zużycia energii lub automatykę budynkową.
Licznik zużycia energii LE-03d v.2 Licznik zużycia energii LE-03d v.2 Licznik zużycia energii LE-03d v.2
Stabilna praca

Stabilna praca

Zakres temperatury -25÷55°C umożliwia zastosowanie w wymagających rozdzielnicach.

Precyzyjny odczyt

Precyzyjny odczyt

Klasa B według EN50470-1/3 wspiera rzetelny pomiar energii.

Prosta integracja

Prosta integracja

Impulsy 1000 imp/kWh ułatwiają zewnętrzne monitorowanie zużycia.

LE-03D – wizualizacja urządzenia

Licznik zużycia energii LE-03d v.2

Poznaj inne zalety LE-03D

Obudowa ma szerokość 4 modułów, czyli 72 mm, i jest przystosowana do montażu na standardowej szynie TH-35 w rozdzielnicy.

Na froncie znajduje się 7-cyfrowy wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, przeznaczony do prezentacji wskazań energii w kWh.

Widoczna na panelu przednim dioda LED sygnalizuje sczytywanie oraz przyrost energii, ułatwiając kontrolę pracy licznika.

Przyłącza dla przewodów fazowych i neutralnego są wykonane jako zaciski śrubowe, umieszczone pod osłonami zaciskowymi.

Złącze wyjścia impulsowego SO+/SO– znajduje się pod osłoną zacisków. Osłony mogą być plombowane, co ogranicza dostęp do połączeń.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2026 // LE-03 seria 4Q - pomiar energii indukcyjnej i pojemnościowej — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
10 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
165-285 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP51
Liczba pozycji licznika
6
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
122 mm
Pobór mocy
2 W
Sposób montażu
Adapter szyny DIN

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F