automatyka domowa i przemysłowa

LE-03d-4Q

LE-03d-4Q - 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii 4Q do pomiaru bezpośredniego

LE-03d-4Q - 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej

Dlaczego warto wybrać LE-03d-4Q?

Pomiar bezpośredni do 3 × 100 A

Układ trójfazowy 4-przewodowy

Pomiar 2-kierunkowy energii

Pomiar energii biernej w czterech kwadrantach Q1–Q4

Certyfikat MID 2014/32/EU

Dodatkowy, kasowalny licznik zużycia energii

2 wyjścia impulsowe SO

Podświetlany wyświetlacz LCD

Montaż na szynie TH-35

Licznik rejestruje energię czynną i bierną w obu kierunkach przepływu oraz energię bierną w czterech kwadrantach. Pozwala to uzyskać pełniejszy obraz pracy instalacji, szczególnie tam, gdzie energia może być zarówno pobierana, jak i oddawana, na przykład w układach z fotowoltaiką lub magazynem energii.

Poza rejestracją energii urządzenie wskazuje napięcia, prądy, częstotliwość, moc czynną, bierną i pozorną oraz współczynnik mocy. Takie dane wspierają diagnostykę obciążenia, kontrolę jakości zasilania i analizę zużycia w instalacjach budynkowych oraz przemysłowych.

Dwa programowalne wyjścia impulsowe typu otwarty kolektor umożliwiają przekazywanie impulsów do kompatybilnych liczników, rejestratorów lub wejść sterowników. Dzięki temu licznik można włączyć w lokalny system monitorowania bez konieczności stosowania cyfrowej magistrali komunikacyjnej.
LE-03d-4Q - 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej LE-03d-4Q - 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej LE-03d-4Q - 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej
Dokładny pomiar

Dokładny pomiar

Klasa B dla energii czynnej i klasa 2 dla biernej.

Do fotowoltaiki

Do fotowoltaiki

Rejestruje energię pobraną i oddaną w instalacjach PV.

Bezpieczny montaż

Bezpieczny montaż

Osłony zacisków z możliwością plombowania ograniczają nieautoryzowany dostęp.

LE-03d-4Q – wizualizacja urządzenia

LE-03d-4Q - 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej

Poznaj inne zalety LE-03d-4Q

Widoczna obudowa z samogasnącego tworzywa PC+ABS ma szerokość 4 modułów, czyli 71,5 mm, i jest przeznaczona do montażu w rozdzielnicy.

Na froncie znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem, przeznaczony do lokalnego odczytu rejestrów energii i parametrów sieci.

Elewacja licznika ma przyciski dotykowe umożliwiające wybór wyświetlanego parametru oraz zmianę ustawień urządzenia.

Na froncie widoczne są dwie czerwone diody LED służące do sygnalizacji sczytywania impulsów generowanych przez licznik.

Zaciski przyłączeniowe są zabezpieczone osłonami z możliwością plombowania; zaciski wyjść impulsowych znajdują się pod dolną osłonką.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
176-276 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
230-400 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
1 W
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Szerokość
71,5 mm
Głębokość
72 mm
Wysokość
90 mm
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Liczba pozycji licznika
6
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP51

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F