automatyka domowa i przemysłowa

LE-03ETH

Licznik zużycia energii 3-fazowy LE-03ETH

Trójfazowy licznik energii z Ethernet i Modbus TCP

Licznik zużycia energii 3-fazowy LE-03ETH

Dlaczego warto wybrać LE-03ETH?

1- i 3-fazowy pomiar bezpośredni do 3×100 A

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej

Certyfikat MID 2014/32/EU

Klasa dokładności B

Ethernet z Modbus TCP

Podświetlany wyświetlacz LCD

Montaż na szynie TH-35

Zabezpieczenie konfiguracji hasłem

Stopień ochrony IP51

Wbudowany port Ethernet z obsługą Modbus TCP umożliwia bezpośrednie włączenie licznika do sieci LAN i systemów nadrzędnych. Ułatwia to monitorowanie zużycia energii, automatyczne pobieranie danych oraz integrację z automatyką budynkową lub przemysłową bez stosowania dodatkowych bramek komunikacyjnych.

LE-03ETH mierzy energię czynną i bierną w kierunku poboru oraz oddawania do sieci. To istotna przewaga w instalacjach wymagających pełnego bilansu energii, w tym w systemach z lokalną generacją, gdzie samo wskazanie poboru nie wystarcza do rzetelnej analizy pracy obiektu.

Oprócz wskazań energii licznik prezentuje napięcia, prądy, częstotliwość, moce, współczynnik mocy, harmoniczne THD oraz zapotrzebowanie na moc i prąd. Pozwala to szybciej wykrywać przeciążenia, nieprawidłowości zasilania i obszary wymagające optymalizacji energetycznej.
Licznik zużycia energii 3-fazowy LE-03ETH Licznik zużycia energii 3-fazowy LE-03ETH Licznik zużycia energii 3-fazowy LE-03ETH
Profesjonalny pomiar

Profesjonalny pomiar

Do rozliczeń, monitoringu i analizy pracy instalacji elektrycznej.

Integracja sieciowa

Integracja sieciowa

Ethernet i Modbus TCP ułatwiają zdalny odczyt danych.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Obudowa 4-modułowa pasuje do typowych rozdzielnic DIN.

Licznik zużycia energii 3-fazowy LE-03ETH

Poznaj inne zalety LE-03ETH

Widoczna obudowa z tworzywa PC+ABS ma szerokość 4 modułów, czyli 72 mm, i jest przeznaczona do montażu w rozdzielnicy.

Konstrukcja urządzenia jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie montażowej TH-35, co można pokazać od strony mocowania licznika.

Na froncie znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem, przeznaczony do lokalnego odczytu wartości pomiarowych.

Elewacja licznika zawiera pole dotykowe służące do wyboru prezentowanego parametru oraz obsługi ustawień dostępnych z poziomu urządzenia.

Urządzenie posiada zaciski śrubowe oraz port Ethernet RJ-45. Osłony zacisków mogą być plombowane, a dostęp do nich jest ograniczany osłoną.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ 2025 - Licznik LE-03ETH-CT

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2026 // LE-03 seria 4Q - pomiar energii indukcyjnej i pojemnościowej — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
10 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100-276 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173-480 V
Zakres częstotliwości
50-60 Hz
Pobór mocy
2 W
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
400-400 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Szerokość
72 mm
Głębokość
66 mm
Wysokość
100 mm
Liczba pozycji licznika
7
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP51
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Inne

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F