automatyka domowa i przemysłowa

LE-03ETH-CT

Licznik zużycia energii 3-fazowy LE-03ETH-CT

Trójfazowy licznik energii z Ethernet i Modbus TCP

Licznik zużycia energii 3-fazowy LE-03ETH-CT

Dlaczego warto wybrać LE-03ETH-CT?

1- i 3-fazowy pomiar półpośredni i pośredni

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej

Certyfikat MID 2014/32/EU

Klasa dokładności B

Ethernet z Modbus TCP

Podświetlany wyświetlacz LCD

Montaż na szynie TH-35

Obsługa przekładników prądowych 1 A i 5 A

Zabezpieczenie konfiguracji hasłem

Wbudowany port Ethernet i protokół Modbus TCP pozwalają podłączyć licznik do sieci lokalnej oraz systemów nadzoru. Ułatwia to bieżące monitorowanie parametrów instalacji, archiwizację danych i integrację z automatyką budynkową lub przemysłową bez konieczności ręcznego spisywania wskazań.

LE-03ETH-CT rejestruje energię czynną i bierną w obu kierunkach, czyli pobraną oraz oddaną. To ważne w instalacjach wymagających kontroli przepływów energii, bilansowania odbiorów i analizy pracy źródeł lub odbiorników w rozbudowanych systemach elektroenergetycznych.

Licznik obsługuje przekładniki prądowe 1 A i 5 A oraz przekładniki napięciowe w zakresie 100÷500 V, z przełożeniem od 1 do 9999. Dzięki temu może być stosowany w układach półpośrednich i pośrednich, gdzie wymagany jest bezpieczny oraz elastyczny pomiar większych obciążeń.
Licznik zużycia energii 3-fazowy LE-03ETH-CT Licznik zużycia energii 3-fazowy LE-03ETH-CT Licznik zużycia energii 3-fazowy LE-03ETH-CT
Wszechstronny pomiar

Wszechstronny pomiar

Obsługuje energię, napięcia, prądy, moce, częstotliwość i THD.

Stabilna integracja

Stabilna integracja

Modbus TCP ułatwia połączenie z systemami nadzoru.

Bezpieczna konfiguracja

Bezpieczna konfiguracja

Ustawienia licznika można zabezpieczyć hasłem.

Licznik zużycia energii 3-fazowy LE-03ETH-CT

Poznaj inne zalety LE-03ETH-CT

Urządzenie ma kompaktową obudowę modułową o szerokości 4 modułów, przeznaczoną do zabudowy w rozdzielnicy na standardowej szynie TH-35.

Na froncie znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem, umożliwiający lokalny odczyt wskazań oraz parametrów sieci.

Widoczny port Ethernet służy do komunikacji sieciowej i podłączenia licznika do infrastruktury LAN obsługującej zdalny odczyt danych.

Przyłącza wykonano jako zaciski śrubowe. Osłony zacisków mogą być plombowane, co ogranicza dostęp do połączeń i utrudnia obejście licznika.

Na obudowie znajduje się czerwona dioda LED sygnalizująca sczytywanie, pozwalająca wizualnie potwierdzić aktywność pracy licznika.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ 2025 - Licznik LE-03ETH-CT

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
2 W
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
Szerokość
75 mm
Głębokość
65 mm
Wysokość
95 mm
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Liczba pozycji licznika
7
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP51

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F