automatyka domowa i przemysłowa

LE-03M

Licznik zużycia energii LE-03M z transmisją danych

Trójfazowy licznik energii z Modbus RTU

Licznik zużycia energii LE-03M z transmisją danych

Dlaczego warto wybrać LE-03M?

Pomiar trójfazowy 4-przewodowy

Bezpośredni pomiar do 3×80 A

Komunikacja Modbus RTU

Certyfikat MID 2014/32/EU

Klasa dokładności B

Wyjście impulsowe OC

Stała 800 imp/kWh

Zakres pracy -25÷55°C

Obudowa 4,5 modułu

Port RS-485 i protokół Modbus RTU umożliwiają przewodową transmisję danych do systemów monitorowania energii, sterowników, rejestratorów lub oprogramowania serwisowego. Użytkownik może odczytywać wskazania bez lokalnej kontroli licznika, co usprawnia obsługę rozdzielnic, automatyki budynkowej i instalacji przemysłowych.

Zgodność z dyrektywą MID oraz klasa dokładności B według EN50470-3 potwierdzają wiarygodność pomiaru energii czynnej pobranej. To istotna przewaga w zastosowaniach, w których licznik służy do ewidencji, porównywania zużycia lub przygotowywania danych do rozliczeń wewnętrznych.

LE-03M wykonuje pomiar w układzie bezpośrednim dla instalacji 3×230/400 V i prądów do 3×100 A. Takie rozwiązanie upraszcza montaż w wielu standardowych obwodach trójfazowych, ogranicza liczbę elementów instalacji i ułatwia wdrożenie podliczania energii dla wybranych odbiorów.
Licznik zużycia energii LE-03M z transmisją danych Licznik zużycia energii LE-03M z transmisją danych Licznik zużycia energii LE-03M z transmisją danych
Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Kompaktowa konstrukcja modułowa ułatwia montaż w instalacjach elektrycznych.

Do monitoringu

Do monitoringu

Komunikacja RS-485 wspiera zdalny odczyt danych pomiarowych.

Do podliczania

Do podliczania

Przeznaczony do ewidencji energii w obwodach trójfazowych.

Licznik zużycia energii LE-03M z transmisją danych

Poznaj inne zalety LE-03M

Widoczna obudowa z tworzywa PC+ABS ma szerokość 4,5 modułu, czyli 75 mm, i jest przeznaczona do zabudowy w rozdzielnicy.

Na panelu przednim znajduje się wyświetlacz LCD prezentujący wskazanie energii pobranej w kWh. Wyświetlacz nie ma podświetlenia.

Na obudowie widoczna jest czerwona dioda LED informująca o sczytywaniu lub poborze energii zgodnie ze stałą 800 imp/kWh.

Urządzenie posiada zaciski śrubowe dla obwodów mocy, wyjścia impulsowego oraz komunikacji RS-485, dostępne w strefie przyłączeniowej licznika.

Konstrukcja licznika przewiduje plombowanie osłony zacisków wejściowych i wyjściowych, co ogranicza nieuprawniony dostęp do połączeń.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2026 // LE-03 seria 4Q - pomiar energii indukcyjnej i pojemnościowej — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
80 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
800-800 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
8
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
75 mm
Pobór mocy
2 W
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Modbus

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F