automatyka domowa i przemysłowa

LE-03M-4Q-CT

LE-03M-4Q-CT

Trójfazowy licznik energii LE-03M-4Q-CT z Modbus RTU

LE-03M-4Q-CT

Dlaczego warto wybrać LE-03M-4Q-CT?

Pomiar półpośredni przez przekładniki 5 A

Pomiar trójfazowy 3P3W i 3P4W

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej

Pomiar energii biernej w czterech kwadrantach Q1–Q4

Komunikacja RS-485 Modbus RTU

Certyfikat MID 2014/32/EU

Wyjście impulsowe SO

Podświetlany wyświetlacz LCD

Montaż na szynie TH-35

Licznik rejestruje energię czynną pobraną i oddaną oraz energię bierną z podziałem na cztery kwadranty Q1–Q4. Umożliwia to dokładną analizę przepływu energii w instalacjach, w których występuje zmienny kierunek przepływu lub konieczna jest kontrola energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej.

Port RS-485 i protokół Modbus RTU pozwalają włączyć licznik do kompatybilnych systemów monitorowania energii, automatyki budynkowej, BMS lub SCADA. Dzięki temu dane o zużyciu energii i parametrach sieci mogą być odczytywane zdalnie, bez konieczności lokalnej kontroli rozdzielnicy.

Zgodność z dyrektywą MID potwierdza spełnienie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Urządzenie może być stosowane jako licznik lub podlicznik w układach, w których istotna jest wiarygodność wskazań oraz możliwość rozliczania zużycia energii elektrycznej.
LE-03M-4Q-CT LE-03M-4Q-CT LE-03M-4Q-CT
Dokładny pomiar

Dokładny pomiar

Certyfikowany pomiar energii zgodny z wymaganiami dyrektywy MID.

Integracja systemowa

Integracja systemowa

RS-485 Modbus RTU ułatwia zdalny odczyt danych.

Bezpieczny montaż

Bezpieczny montaż

Osłony zacisków z możliwością plombowania ograniczają nieautoryzowany dostęp.

LE-03M-4Q-CT – wizualizacja urządzenia

LE-03M-4Q-CT

Poznaj inne zalety LE-03M-4Q-CT

Widoczna obudowa wykonana jest z samogasnącego tworzywa PC+ABS. Szerokość urządzenia wynosi 4,5 modułu, czyli 76 mm.

Na froncie znajduje się wielofunkcyjny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD przeznaczony do lokalnego odczytu wartości pomiarowych.

Na elewacji licznika umieszczono przyciski dotykowe służące do wyboru wyświetlanego parametru oraz zmiany ustawień.

Złącza śrubowe znajdują się pod osłonami zacisków. Osłony mogą być plombowane, ograniczając dostęp do połączeń wejściowych i wyjściowych.

Na obudowie widoczna jest czerwona dioda LED sygnalizująca sczytywanie danych z licznika.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F