automatyka domowa i przemysłowa

LE-03MB

Licznik energii elektrycznej LE-03MB v.2

Trójfazowy licznik energii LE-03MB v.2 z M-Bus

Licznik energii elektrycznej LE-03MB v.2

Dlaczego warto wybrać LE-03MB?

Trójfazowy pomiar bezpośredni pomiar do 100 A

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej

Certyfikat MID 2014/32/EU

Komunikacja przewodowa M-Bus

Podświetlany wyświetlacz LCD

Klasa dokładności B

2 wyjścia impulsowe SO

Zabezpieczenie konfiguracji hasłem

Montaż na szynie DIN TH-35

Licznik rejestruje energię czynną i bierną w kierunku importu oraz eksportu. Pozwala to kontrolować przepływ energii w instalacjach, w których energia może być zarówno pobierana, jak i oddawana do sieci lub wewnętrznego układu zasilania.

Interfejs M-Bus umożliwia włączenie licznika do przewodowej sieci odczytowej. Ułatwia to centralne monitorowanie wskazań, konfigurację urządzenia oraz integrację z systemami automatyki budynkowej i nadzoru energii bez konieczności ręcznego spisywania danych.

LE-03MB v.2 mierzy nie tylko energię, ale także napięcia, prądy, moce, częstotliwość, współczynnik mocy, zapotrzebowanie oraz zawartość harmonicznych. Dzięki temu wspiera diagnostykę instalacji, kontrolę obciążeń i wykrywanie niekorzystnych warunków pracy sieci.
Licznik energii elektrycznej LE-03MB v.2 Licznik energii elektrycznej LE-03MB v.2 Licznik energii elektrycznej LE-03MB v.2
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa dokładności B wspiera wiarygodne rozliczanie i analizę zużycia energii.

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie

Obsługuje instalacje jednofazowe oraz trójfazowe 3- i 4-przewodowe.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Konstrukcja modułowa DIN ułatwia montaż w standardowych szafach elektrycznych.

LE-03MB – wizualizacja urządzenia

Licznik energii elektrycznej LE-03MB v.2

Poznaj inne zalety LE-03MB

Urządzenie ma obudowę przystosowaną do montażu na szynie TH-35 w rozdzielnicy. Szerokość wynosi 4,5 modułu, czyli 75 mm.

Na froncie znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem, przeznaczony do prezentacji wskazań energii i parametrów sieci.

Panel czołowy wyposażono w przyciski dotykowe do przełączania ekranów pomiarowych oraz obsługi menu konfiguracyjnego licznika.

Widoczne zaciski śrubowe służą do podłączenia torów prądowych, wyjść impulsowych oraz komunikacji M-Bus zgodnie ze schematem instalacyjnym.

Na obudowie znajdują się dwie diody LED sygnalizujące sczytywanie, co ułatwia wizualną kontrolę pracy i komunikacji urządzenia.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2026 // LE-03 seria 4Q - pomiar energii indukcyjnej i pojemnościowej — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
0,01-100 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
M-bus
Stopień ochrony (IP)
IP51
Liczba pozycji licznika
7
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
72 mm
Pobór mocy
2 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F