automatyka domowa i przemysłowa

LE-03MQ

Licznik zużycia energii LE-03MQ

LE-03MQ – licznik energii z Modbus RTU

Licznik zużycia energii LE-03MQ

Dlaczego warto wybrać LE-03MQ?

Trójfazowy pomiar bezpośredni do 100A

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej

Klasa dokładności B

Komunikacja Modbus RTU

Certyfikat MID 2014/32/EU

Podświetlany wyświetlacz LCD

2 wyjścia impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

Zabezpieczenie konfiguracji hasłem

Interfejs RS-485 z protokołem Modbus RTU pozwala włączyć licznik do przewodowej sieci zdalnego odczytu. Ułatwia to integrację z systemami monitorowania energii, automatyką budynkową oraz rozwiązaniami przemysłowymi, w których liczy się stały dostęp do danych pomiarowych bez konieczności ręcznego spisywania wskazań.

LE-03MQ rejestruje energię czynną i bierną w kierunku poboru oraz oddawania. Taka funkcjonalność zwiększa zakres zastosowań urządzenia, szczególnie w instalacjach wymagających rozdzielenia przepływów energii, kontroli obciążeń i dokładnej analizy bilansu energetycznego.

Oprócz wskazań energii licznik prezentuje napięcia, prądy, częstotliwość, moce, współczynnik mocy, harmoniczne THD oraz zapotrzebowanie. Dzięki temu wspiera diagnostykę instalacji, ocenę jakości zasilania i wykrywanie niekorzystnych warunków pracy odbiorników.
Licznik zużycia energii LE-03MQ Licznik zużycia energii LE-03MQ Licznik zużycia energii LE-03MQ
Dokładny pomiar

Dokładny pomiar

Klasa B i zgodność MID wspierają wiarygodne rozliczanie energii.

Integracja systemowa

Integracja systemowa

RS-485 i Modbus RTU ułatwiają podłączenie do automatyki.

Elastyczne zastosowanie

Elastyczne zastosowanie

Obsługuje instalacje jednofazowe i trójfazowe w rozdzielnicach.

LE-03MQ – wizualizacja urządzenia

Licznik zużycia energii LE-03MQ

Poznaj inne zalety LE-03MQ

Urządzenie ma modułową obudowę o szerokości 4,5 modułu, przystosowaną do zabudowy w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem, przeznaczony do prezentacji energii i parametrów sieci.

Cztery przyciski na panelu czołowym umożliwiają przełączanie ekranów pomiarowych oraz obsługę menu konfiguracyjnego.

Przyłącza śrubowe znajdują się w górnej i dolnej części obudowy, pod osłonami zacisków z możliwością plombowania.

Widoczne diody LED służą do sygnalizacji sczytywania lub impulsów, ułatwiając kontrolę pracy licznika podczas eksploatacji.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2026 // LE-03 seria 4Q - pomiar energii indukcyjnej i pojemnościowej — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
10 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
0,01-100 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Modbus
Stopień ochrony (IP)
IP51
Liczba pozycji licznika
7
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
72 mm
Pobór mocy
2 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F