automatyka domowa i przemysłowa

LE-03MQ-CT

Licznik zużycia energii LE-03MQ CT v.2

Półpośredni licznik energii z Modbus RTU

Licznik zużycia energii LE-03MQ CT v.2

Dlaczego warto wybrać LE-03MQ-CT?

Trójfazowy pomiar półpośredni i pośredni przez przekładniki CT

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej

Certyfikat MID 2014/32/EU

Komunikacja Modbus RTU

Klasa dokładności B

Podświetlany wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

2 wyjścia impulsowe SO

Montaż na szynie DIN 35 TH-35

Zabezpieczenie konfiguracji hasłem

LE-03MQ-CT umożliwia pomiar półpośredni z wykorzystaniem przekładników prądowych oraz pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych i napięciowych. Współpracuje z przekładnikami prądowymi o prądzie wtórnym 1 A lub 5 A, a szeroki zakres nastaw przekładni pozwala dopasować licznik do parametrów układu pomiarowego. Dzięki temu może być stosowany również w instalacjach, w których bezpośrednie podłączenie obwodów pomiarowych do licznika nie jest możliwe.

Port RS-485 i protokół Modbus RTU umożliwiają podłączenie licznika do przewodowej sieci odczytowej oraz integrację z systemami monitoringu energii, automatyką budynkową lub oprogramowaniem serwisowym. Użytkownik może zdalnie pobierać wskazania licznika i parametry sieci, co ogranicza konieczność lokalnych kontroli oraz ułatwia tworzenie raportów zużycia.

Urządzenie rejestruje energię czynną i bierną pobraną oraz oddaną, a jednocześnie prezentuje szeroki zestaw parametrów elektrycznych, w tym napięcia, prądy, częstotliwość, moce, współczynnik mocy, THD oraz zapotrzebowanie. Dzięki temu licznik nie tylko zlicza energię, ale także wspiera diagnostykę jakości zasilania i kontrolę pracy instalacji.
Licznik zużycia energii LE-03MQ CT v.2 Licznik zużycia energii LE-03MQ CT v.2 Licznik zużycia energii LE-03MQ CT v.2
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa B i zgodność MID wspierają wiarygodne rozliczenia energii.

Szeroka integracja

Szeroka integracja

Modbus RTU ułatwia podłączenie do systemów zdalnego odczytu.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Kompaktowa obudowa DIN pozwala na wygodny montaż panelowy.

Licznik zużycia energii LE-03MQ CT v.2

Poznaj inne zalety LE-03MQ-CT

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 4 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35

Na froncie znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem, przeznaczony do lokalnego odczytu wskazań i parametrów sieci.

Frontowy panel posiada przyciski nawigacyjne do przełączania ekranów pomiarowych oraz obsługi menu konfiguracji urządzenia.

Na obudowie widoczne są dwie diody LED informujące o sczytywaniu, co ułatwia kontrolę pracy licznika podczas eksploatacji.

Przyłącza wykonano jako zaciski śrubowe; osłona zacisków wejściowych i wyjściowych może być plombowana, co ogranicza dostęp do połączeń.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2026 // LE-03 seria 4Q - pomiar energii indukcyjnej i pojemnościowej — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
0,01-100 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Modbus
Stopień ochrony (IP)
IP51
Liczba pozycji licznika
7
Wysokość
95 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
72 mm
Pobór mocy
2 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F