automatyka domowa i przemysłowa

LE-03MW

Licznik zużycia energii LE-03MW

Trójfazowy licznik energii LE-03MW z Modbus RTU

Licznik zużycia energii LE-03MW

Dlaczego warto wybrać LE-03MW?

Trójfazowy pomiar bezpośredni 3×80 A

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej

Certyfikat MID 2014/32/EU

Komunikacja Modbus RTU

Klasa dokładności B

4-taryfowy

Wbudowany zegar RTC

2 wyjścia impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

LE-03MW umożliwia pomiar i rejestrację energii w 4 strefach taryfowych. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym automatycznie przełącza taryfy zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem. Do dyspozycji jest 8 harmonogramów dobowych, z możliwością zastosowania różnych ustawień dla dni roboczych i weekendów oraz podziału roku na 8 okresów rozliczanych według różnych harmonogramów. Licznik rejestruje sumarycznie i z podziałem na taryfy energię czynną i bierną, w tym energię pobraną i oddaną.

Port RS-485 i protokół Modbus RTU pozwalają włączyć licznik do systemów zdalnego monitoringu. Użytkownik może odczytywać dane i konfigurować urządzenie bez dostępu do rozdzielnicy, korzystając z kompatybilnych narzędzi, takich jak MeternetPRO lub LE Config. To zwiększa wygodę obsługi i skraca czas kontroli instalacji.

Licznik pracuje w układzie bezpośrednim, z prądem maksymalnym 3×80 A i klasą dokładności B według EN50470-1/3. Zgodność MID pozwala stosować urządzenie w wymagających aplikacjach pomiarowych, gdzie istotna jest wiarygodność wskazań, identyfikowalność licznika oraz bezpieczeństwo rozliczeń energii.
Licznik zużycia energii LE-03MW Licznik zużycia energii LE-03MW Licznik zużycia energii LE-03MW
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa B i zgodność MID dla wiarygodnej kontroli energii.

Integracja systemowa

Integracja systemowa

RS-485 Modbus RTU ułatwia zdalny odczyt danych.

Bezpieczny montaż

Bezpieczny montaż

Osłony zacisków z możliwością plombowania ograniczają nieautoryzowany dostęp.

Licznik zużycia energii LE-03MW

Poznaj inne zalety LE-03MW

Urządzenie ma obudowę do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35. Szerokość wynosi 4,5 modułu DIN, co można uwzględnić przy planowaniu miejsca w szafie.

Na froncie znajduje się 8-znakowy wyświetlacz LCD prezentujący wskazania licznika i parametry sieci dostępne z poziomu urządzenia.

Dwie czerwone diody LED sygnalizują sczytywanie impulsów pomiarowych, ułatwiając wizualną kontrolę pracy licznika podczas eksploatacji.

Zaciski śrubowe dla torów prądowych, przewodu neutralnego, RS-485 i wyjścia SO znajdują się pod osłonami. Osłony zacisków można plombować.

Widoczny port optyczny zgodny z EN62056 umożliwia komunikację serwisową i odczyt danych bez ingerencji w okablowanie licznika.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2026 // LE-03 seria 4Q - pomiar energii indukcyjnej i pojemnościowej — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
80 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
230-400 V
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Liczba pozycji licznika
8
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Modbus
Stopień ochrony (IP)
IP51
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
75 mm
Pobór mocy
2 W
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100-289 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F