automatyka domowa i przemysłowa

LE-03MW-4Q4T

LE-03MW-4Q4T - 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii z Modbus RTU i pomiarem 4-kwadrantowym

LE-03MW-4Q4T - 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej

Dlaczego warto wybrać LE-03MW-4Q4T?

Pomiar bezpośredni do 3×100 A

Układ trójfazowy 4-przewodowy

Pomiar 2-kierunkowy energii

Pomiar energii biernej w czterech kwadrantach Q1–Q4

4-taryfowy

Komunikacja Modbus RTU

Certyfikat MID 2014/32/EU

2 wyjścia impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

Licznik rejestruje energię czynną i bierną pobraną oraz oddaną, a energię bierną dodatkowo rozdziela na cztery kwadranty Q1–Q4. Pozwala to dokładniej analizować przepływy energii w instalacji trójfazowej, w tym w układach, w których kierunek przepływu może się zmieniać. To przewaga nad prostymi podlicznikami, które ograniczają się wyłącznie do podstawowego zliczania energii czynnej.

LE-03MW-4Q4T umożliwia pomiar energii w 4 strefach taryfowych. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym automatycznie przełącza taryfy zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem. Do dyspozycji jest 8 harmonogramów czasowych, z możliwością zastosowania odrębnych ustawień dla dni roboczych, weekendów oraz nawet 100 zdefiniowanych dni świątecznych. Licznik oblicza również zapotrzebowanie na moc czynną i bierną, także oddzielnie dla poszczególnych stref taryfowych.

Port RS-485 i protokół Modbus RTU pozwalają włączyć licznik do kompatybilnych systemów automatyki, monitoringu energii, BMS lub SCADA. Użytkownik może zdalnie odczytywać wskazania energii oraz bieżące parametry sieci, co wspiera kontrolę zużycia, diagnostykę instalacji i centralną rejestrację danych w budynkach oraz zakładach przemysłowych.
LE-03MW-4Q4T - 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej LE-03MW-4Q4T - 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej LE-03MW-4Q4T - 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej
Dokładny pomiar

Dokładny pomiar

Certyfikowany pomiar energii zgodny z wymaganiami dyrektywy MID.

Integracja systemowa

Integracja systemowa

RS-485 Modbus RTU ułatwia zdalny odczyt danych.

Bezpieczny montaż

Bezpieczny montaż

Osłony zacisków z możliwością plombowania ograniczają nieautoryzowany dostęp.

LE-03MW-4Q4T – wizualizacja urządzenia

LE-03MW-4Q4T - 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej

Poznaj inne zalety LE-03MW-4Q4T

Urządzenie ma obudowę z tworzywa PC+ABS o szerokości 4 modułów, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem, umożliwiający lokalny odczyt mierzonych wartości.

Widoczne pola dotykowe na elewacji licznika służą do wyboru wyświetlanego parametru oraz zmiany ustawień urządzenia.

Zaciski obwodów mocy, komunikacji RS-485 i wyjść impulsowych znajdują się pod osłonami zacisków; osłony można plombować.

Na froncie widoczne są dwie czerwone diody LED przeznaczone do sygnalizacji sczytywania impulsów licznika.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
176-276 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
230-400 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
1 W
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Szerokość
71,5 mm
Głębokość
72 mm
Wysokość
90 mm
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Liczba pozycji licznika
6
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Modbus
Stopień ochrony (IP)
IP51
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F