automatyka domowa i przemysłowa

LE-03MW-CT

Licznik zużycia energii LE-03MW CT trójfazowy

Trójfazowy licznik energii z Modbus RTU

Licznik zużycia energii LE-03MW CT trójfazowy

Dlaczego warto wybrać LE-03MW-CT?

Trójfazowy pomiar półpośredni

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej

Komunikacja Modbus RTU

4-taryfowy

Klasa dokładności B

2 wyjścia impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Wbudowany zegar RTC

LE-03MW-CT umożliwia pomiar i rejestrację energii w 4 strefach taryfowych. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym automatycznie przełącza taryfy zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem. Do dyspozycji jest 8 harmonogramów dobowych, z możliwością zastosowania różnych ustawień dla dni roboczych i weekendów oraz podziału roku na 8 okresów rozliczanych według różnych harmonogramów. Licznik rejestruje sumarycznie i z podziałem na taryfy energię czynną i bierną, w tym energię pobraną i oddaną.

Port RS-485 z protokołem Modbus RTU umożliwia zdalny odczyt wskazań i konfigurację parametrów licznika. Pozwala to włączyć urządzenie do systemów automatyki budynkowej, przemysłowej i platform monitoringu energii bez konieczności lokalnej kontroli każdego punktu pomiarowego.

Urządzenie prezentuje nie tylko zużycie energii, ale również napięcia, prądy, moc czynną, bierną i pozorną, współczynnik mocy oraz częstotliwość. Taki zakres danych ułatwia diagnostykę obciążenia, kontrolę pracy instalacji i szybkie wykrywanie nieprawidłowości w sieci trójfazowej.
Licznik zużycia energii LE-03MW CT trójfazowy Licznik zużycia energii LE-03MW CT trójfazowy Licznik zużycia energii LE-03MW CT trójfazowy
Dokładny pomiar

Dokładny pomiar

Klasa 1 zapewnia wiarygodne wskazania energii.

Łatwa integracja

Łatwa integracja

Modbus RTU upraszcza odczyt w systemach automatyki.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Obudowa DIN pasuje do standardowych szaf elektrycznych.

LE-03MW-CT – wizualizacja urządzenia

Licznik zużycia energii LE-03MW CT trójfazowy

Poznaj inne zalety LE-03MW-CT

Kompaktowa obudowa o szerokości 4,5 modułu jest przystosowana do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na przednim panelu znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz LCD służący do prezentacji wskazań energii i parametrów pracy.

Widoczne na obudowie diody LED sygnalizują sczytywanie impulsów, ułatwiając kontrolę pracy licznika podczas eksploatacji.

Zaciski śrubowe do podłączeń znajdują się pod przednimi osłonami, które można plombować w celu zabezpieczenia dostępu.

Przycisk programowania przekładni prądowej jest ukryty pod dolną osłoną zacisków, z możliwością zabezpieczenia plombą.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2026 // LE-03 seria 4Q - pomiar energii indukcyjnej i pojemnościowej — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
230-400 V
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Liczba pozycji licznika
8
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Dopuszczenie
Krajowe
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Modbus
Stopień ochrony (IP)
IP51
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
75 mm
Pobór mocy
2 W
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100-289 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F