automatyka domowa i przemysłowa

PCZ-521.4

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-521.4

Tygodniowy zegar sterujący z konfiguracją NFC

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-521.4

Dlaczego warto wybrać PCZ-521.4?

Program tygodniowy, jeden kanał

Zasilanie 24÷264 V AC/DC

Przekaźnik 16 A NO/NC, styk separowany

Konfiguracja NFC z iOS i Android

500 komórek pamięci programu

Podtrzymanie zegara 6 lat

Montaż na szynie TH-35

Temperatura pracy -20÷50°C

Obudowa 2 moduły, IP20

Konfiguracja może być odczytywana i zapisywana bezprzewodowo za pomocą smartfona z Android lub iOS i aplikacji PCZ Konfigurator. Użytkownik może przygotować harmonogram offline, zapisać go do zegara po zbliżeniu telefonu do frontu urządzenia, skopiować ustawienia do wielu sterowników oraz przechowywać konfiguracje w plikach lub kopiach zapasowych.

Pamięć 500 komórek programu pozwala utworzyć do 250 par rozkazów włącz/wyłącz. Dzięki temu zegar może obsługiwać rozbudowane harmonogramy pracy dla dni roboczych, weekendów, całego tygodnia lub pojedynczych dni, co ułatwia automatyzację instalacji domowych i procesów technicznych.

Szeroki zakres zasilania 24÷264 V AC/DC, separowany styk przekaźnika 1 × NO/NC oraz obciążalność do 16 A umożliwiają wykorzystanie PCZ-521.4 w różnych układach sterowania. Urządzenie nadaje się do rozdzielnic domowych, budynkowych i przemysłowych, zapewniając automatyczne sterowanie odbiornikami według czasu.
Zegar programowalny tygodniowy PCZ-521.4 Zegar programowalny tygodniowy PCZ-521.4 Zegar programowalny tygodniowy PCZ-521.4
Precyzyjne sterowanie

Precyzyjne sterowanie

Dokładność nastawy programu wynosi 1 minutę.

Niska energochłonność

Niska energochłonność

Pobór mocy urządzenia to 1,5 W.

Praca lokalna

Praca lokalna

Harmonogram działa automatycznie po zapisaniu w pamięci zegara.

PCZ-521.4 – wizualizacja urządzenia

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-521.4

Poznaj inne zalety PCZ-521.4

Urządzenie ma obudowę do montażu w rozdzielnicy, o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do zatrzaskowego montażu na standardowej szynie TH-35.

Na panelu przednim znajduje się wyświetlacz LCD pokazujący czas, dzień tygodnia, tryb pracy i stan przekaźnika.

Front urządzenia wyposażono w przyciski MENU, OK oraz przyciski + i -, służące do lokalnej obsługi i nastaw.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz styków przekaźnika COM, NO i NC.

Materiały dodatkowe

Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521.4-PLUS z zewn. przyciskiem, programowany przez NFC iOS Android

PCZ-521 Poradnik praktyka elektryka - zegar sterujący tygodniowy programowany przez NFC

PCZ 521.3 Zegar sterujący z komunikacją NFC

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Maks. moc przełączana LED
250 W
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Liczba miejsc pamięci
500
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Liczba styków
1
Dokładność na dzień
1 s
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Liczba kanałów
1
Zakres napięcia zasilającego
24-265 V
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Program roczny
Nie
Program świąteczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Nie
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
GPS
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0 min
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F