automatyka domowa i przemysłowa

PCZ-523.2

Zegar programowalny szkolny PCZ-523.2

Programowalny zegar impulsowy do sterowania czasowego

Zegar programowalny szkolny PCZ-523.2

Dlaczego warto wybrać PCZ-523.2?

Zasilanie 24÷264 V AC/DC

Przekaźnik ze stykiem separowanym 1 × NO/NC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Impuls 1 s÷99 min 59 s

120 rozkazów w pamięci

Dwie linie programowe

Montaż na szynie TH-35

Pobór mocy 1,5W

Praca -20÷50°C

PCZ-523.2 załącza odbiornik o zaprogramowanej godzinie i automatycznie wyłącza go po ustawionym czasie trwania impulsu. Zakres od 1 sekundy do 99 minut i 59 sekund pozwala dopasować działanie do dzwonków szkolnych, sygnalizatorów oraz innych urządzeń wymagających krótkich, powtarzalnych załączeń.

Urządzenie udostępnia dwie linie programowe z indywidualnymi wpisami rozkazów WŁĄCZ-TRZYMAJ. Ułatwia to tworzenie alternatywnych harmonogramów, na przykład oddzielnego programu dla lekcji normalnych i skróconych, bez konieczności przebudowy instalacji sterującej.

Szeroki zakres zasilania 24÷264 V AC/DC, montaż na szynie TH-35 oraz separowany styk przekaźnikowy zwiększają uniwersalność zastosowania w instalacjach domowych, budynkowych i przemysłowych. Podtrzymanie pracy zegara przez 6 lat ogranicza ryzyko utraty odmierzania czasu przy zaniku zasilania.
Zegar programowalny szkolny PCZ-523.2 Zegar programowalny szkolny PCZ-523.2 Zegar programowalny szkolny PCZ-523.2
Sterowanie czasowe

Sterowanie czasowe

Automatyczne załączanie odbiorników według harmonogramu użytkownika.

Tryb ręczny

Tryb ręczny

Pozwala trwale załączyć lub rozłączyć styk.

Automatyczna zmiana czasu

Automatyczna zmiana czasu

Obsługa czasu letniego i zimowego z opcją wyłączenia.

PCZ-523.2 – wizualizacja urządzenia

Zegar programowalny szkolny PCZ-523.2

Poznaj inne zalety PCZ-523.2

Urządzenie ma obudowę rozdzielnicową o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się wyświetlacz prezentujący czas, wpisy programu, dni tygodnia oraz sygnalizację trybu pracy.

Widoczne przyciski MENU, OK, plus i minus służą do programowania, wyboru ustawień oraz obsługi trybów pracy.

Na panelu frontowym umieszczono osobny przycisk RESTART, przeznaczony do odblokowania procesora bez kasowania programu.

Obudowa posiada widoczne zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz sterowanego odbiornika zgodnie ze schematem.

Materiały dodatkowe

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ: PCZ - zegary programowalne. Tygodniowe, astronomiczne, roczne, uniwersalne. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

PCZ - RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Liczba kanałów
1
Zakres napięcia zasilającego
24-265 V
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50-50 Hz
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Dokładność na dzień
1 s
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zewnętrzne programowanie
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Nie
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Tak
Program roczny
Nie
Program świąteczny
Nie
Program impulsowy
Tak
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Nie
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
GPS
Nie
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Liczba miejsc pamięci
120
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba styków
1
Maks. moc przełączana LED
250 W
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0 min
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F