automatyka domowa i przemysłowa

PCZ-524.4

Zegar astronomiczny PCZ-524.4

Astronomiczne sterowanie oświetleniem bez czujnika zmierzchu

Zegar astronomiczny PCZ-524.4

Dlaczego warto wybrać PCZ-524.4?

Sterowanie według wschodu i zachodu

Konfiguracja NFC z iOS i Android

Zasilanie 24÷264 V AC/DC

Styk separowany 1×NO/NC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Montaż na szynie TH-35

Automatyczna zmiana czasu

Bateria podtrzymująca ustawienia

Temperatura pracy -20÷50°C

PCZ-524.4 wyznacza czasy przełączeń na podstawie daty i współrzędnych geograficznych, obliczając położenie słońca względem horyzontu. Pozwala to automatyzować oświetlenie zewnętrzne i inne odbiorniki bez montowania czujnika zmierzchowego, co upraszcza instalację i ogranicza wpływ zabrudzeń, zacienienia lub przypadkowego oświetlenia czujnika.

Wbudowana komunikacja NFC umożliwia odczyt i zapis konfiguracji przy użyciu aplikacji PCZ Konfigurator na smartfonie z Android lub iOS. Ustawienia można przygotować offline, zapisać do pliku, udostępnić oraz szybko przenieść na wiele zegarów, co skraca czas uruchomienia i ułatwia serwis.

Urządzenie pozwala ustawiać moment załączenia i wyłączenia według wschodu i zachodu słońca, zmierzchu i świtu albo z przesunięciem względem punktów astronomicznych. Dodatkowy tryb ręczny umożliwia trwałe wymuszenie stanu styku, przydatne podczas testów, prac konserwacyjnych lub sytuacji wymagających natychmiastowej zmiany pracy odbiornika.
Zegar astronomiczny PCZ-524.4 Zegar astronomiczny PCZ-524.4 Zegar astronomiczny PCZ-524.4
Automatyzacja oświetlenia

Automatyzacja oświetlenia

Samoczynne przełączanie odbiorników zgodnie z cyklem dnia.

Wygodne uruchomienie

Wygodne uruchomienie

Konfiguracja lokalna lub przez aplikację NFC na smartfonie.

Uniwersalne zasilanie

Uniwersalne zasilanie

Zakres 24÷264 V AC/DC ułatwia dobór instalacyjny.

PCZ-524.4 – wizualizacja urządzenia

Zegar astronomiczny PCZ-524.4

Poznaj inne zalety PCZ-524.4

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na przednim panelu znajduje się czytelny wyświetlacz LCD pokazujący informacje o czasie, trybie pracy i stanie przekaźnika.

Widoczne przyciski MENU, OK, plus i minus umożliwiają lokalne poruszanie się po menu oraz zmianę ustawień zegara.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz styków przekaźnika COM, NO i NC.

Programowanie przez NFC odbywa się przez bezpośrednie zbliżenie smartfona do frontu sterownika, bez dodatkowego portu kablowego.

Materiały dodatkowe

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ: PCZ - zegary programowalne. Tygodniowe, astronomiczne, roczne, uniwersalne. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

PCZ - RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Maks. moc przełączana LED
250 W
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Liczba miejsc pamięci
1
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1,00000002 min
Liczba styków
1
Dokładność na dzień
1 s
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Liczba kanałów
1
Zakres napięcia zasilającego
24-265 V
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Nie
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Nie
Program roczny
Nie
Program świąteczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Tak
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
GPS
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0 min
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F