automatyka domowa i przemysłowa

PCZ-525.4

Zegar astronomiczny PCZ-525.4

Zegar astronomiczny do automatycznego sterowania oświetleniem

Zegar astronomiczny PCZ-525.4

Dlaczego warto wybrać PCZ-525.4?

Sterowanie astronomiczne oświetleniem

Jednokanałowy przekaźnik 16 A

Styk separowany 1×NO/NC

Zasilanie 24÷264 V AC/DC

Konfiguracja NFC z iOS i Android

Programowalna przerwa nocna

Montaż na szynie TH-35

Podtrzymanie zegara do 6 lat

Zakres pracy -20÷50°C

PCZ-525.4 automatycznie oblicza momenty załączenia i wyłączenia na podstawie daty oraz lokalizacji geograficznej. Dzięki temu oświetlenie może pracować zgodnie z rzeczywistym cyklem dnia i nocy, bez konieczności codziennej korekty harmonogramu. To szczególnie przydatne przy sterowaniu lampami zewnętrznymi, oświetleniem posesji, parkingów, wejść i stref technicznych.

Bezprzewodowa komunikacja NFC umożliwia odczyt i zapis konfiguracji za pomocą smartfona z systemem Android lub iOS oraz aplikacji PCZ Konfigurator. Użytkownik może przygotować nastawy offline, zapisać je do pliku, udostępnić innym osobom i szybko powielać na wielu zegarach. Odczyt i zapis konfiguracji przez NFC odbywa się po zbliżeniu telefonu do frontu sterownika.

Programowalna przerwa nocna pozwala czasowo wyłączyć odbiorniki w środku cyklu pracy, co pomaga ograniczyć zużycie energii wtedy, gdy oświetlenie nie jest potrzebne. Dodatkowo użytkownik może stosować korekcję kątową lub czasową, wybierać świt i zmierzch cywilny albo ustawić stałą godzinę przełączenia, dopasowując działanie do warunków instalacji.
Zegar astronomiczny PCZ-525.4 Zegar astronomiczny PCZ-525.4 Zegar astronomiczny PCZ-525.4
Precyzyjne sterowanie

Precyzyjne sterowanie

Automatyzuje odbiorniki zgodnie z lokalnym cyklem dobowym.

Szerokie zasilanie

Szerokie zasilanie

Obsługuje 24÷264 V AC/DC w rozdzielnicach.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje 2 moduły na szynie TH-35.

PCZ-525.4 – wizualizacja urządzenia

Zegar astronomiczny PCZ-525.4

Poznaj inne zalety PCZ-525.4

Urządzenie ma kompaktową obudowę rozdzielczą o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do montażu na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się wyświetlacz LCD prezentujący informacje o trybie pracy, stanie przekaźnika oraz ustawieniach zegara.

Panel przedni wyposażono w przyciski MENU, OK, plus i minus, służące do konfiguracji oraz ręcznej obsługi urządzenia.

Widoczne przyłącza wykonano jako zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz obwodu przekaźnikowego odbiornika.

Na obudowie widoczne są oznaczenia zacisków, w tym zasilania L i N oraz styków przekaźnika COM, NO i NC.

Materiały dodatkowe

Zegar astronomiczny PCZ-525-PLUS z wejściem do czujnika jasności i możliwością podłączenia przycisku — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - PCZ-525.3 - zegar astronomiczny z NFC — Zobacz także nasze inne urządzenie

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ: PCZ - zegary programowalne. Tygodniowe, astronomiczne, roczne, uniwersalne. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Maks. moc przełączana LED
250 W
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Liczba miejsc pamięci
1
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1,00000003 min
Liczba styków
1
Dokładność na dzień
1 s
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Liczba kanałów
1
Zakres napięcia zasilającego
24-265 V
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Nie
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Nie
Program roczny
Nie
Program świąteczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Tak
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
GPS
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0 min
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F